Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI ALU Wasserwaage FL silber elox. AF060 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI ALU Wasserwaage FL silber elox. AF060 600 mm
STUBAI ALU Wasserwaage FL silber elox. AF060 600 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-385206
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     385206
EAN/GTIN:
     9002793882031
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Glattes, verstärktes Alu-Profil. Messgenauigkeit 0,5 mm/m in Normallage. Mit fluoreszierender Folie.
Weitere Informationen:
Länge:
600.00 mm
Breite:
500.00 mm
Höhe:
300.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.