Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI ALU Wasserwaage FL silber elox. AF030 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI ALU Wasserwaage FL silber elox. AF030 300 mm
STUBAI ALU Wasserwaage FL silber elox. AF030 300 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-385203
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     385203
EAN/GTIN:
     9002793882000
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Glattes, verstärktes Alu-Profil. Messgenauigkeit 0,5 mm/m in Normallage. Mit fluoreszierender Folie.
Weitere Informationen:
Länge:
298.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
22.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.