| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-281501 Herst.-Nr.: 281501 EAN/GTIN: 9002793211053 |
| |
|
| | |
| Geschmiedet, mit eingelegtem Gewerbe, günstige Hebelübersetzung, hohe Kraftübertragung durch die 45 mm Spitzen, Spitzen induktiv gehärtet und leicht abgerundet, Schenkel rot kunststoffbeschichtet, Zangenspitzen mit Zahnung Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl Die Stubai 281501 Rundzange ist ein vielseitiges Werkzeug, das für präzises Biegen von Drähten und Blechstreifen verwendet wird. Hier sind einige wichtige Informationen über diese Zange: - Länge: Die Rundzange hat eine Länge von 240 mm.
- Material: Sie besteht aus PVC und ist eingelegt.
- Eigenschaften:
- Die runden Backen der Rundzange verlaufen konisch von dick nach dünn, wodurch sie zum Ende hin deutlich kleiner werden.
- Dank dieser Eigenschaft kannst du mit der Rundzange Drähte oder Blechstreifen einfach und exakt in verschieden große runde Formen biegen.
- Du kannst damit kleine Ösen, Ringe oder perfekte Kabelverbindungen herstellen.
Die Stubai Rundzange ist ein hochwertiges Werkzeug, das sich ideal für Handwerksprojekte eignet. Ob du nun Schmuck herstellst, elektrische Verbindungen sicherst oder Blech bearbeitest – diese Zange ist ein zuverlässiger Begleiter! Weitere Informationen: | | Länge: | 248.00 mm | Breite: | 68.00 mm | Höhe: | 20.00 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klempnerzange, Quetschfalzzange, Spengler-Flachzange, Spengler-Rundzange, Spenglerzange, Rundzange, Schmuck-Biegezange, Schmuckbiegezange, Schmuckzange, stubai rundzange, rundzange |
| | |
| |