Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Komb. Blechschere, links, PVC Nirolook 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Komb. Blechschere, links, PVC Nirolook 280 mm
STUBAI Komb. Blechschere, links, PVC Nirolook 280 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-270511NR
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     270511NR
EAN/GTIN:
     9002793876894
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Spezialschere für Kurvenschnitte und lange durchlaufende Schnitte, Kopf poliert, Schneiden induktiv gehärtet, in rechter und linker Ausführung, Härte: 60-62 HRC, Werkstoff: hochlegierter Werkzeugstahl, Nr. 2700 11 und Nr. 2705 11 rot kunststoffbeschichtet, Nr. 2700 11GR und Nr. 2700 11NRGR grün kunststoffbeschichtet.
Weitere Informationen:
Länge:
282.00 mm
Breite:
58.00 mm
Höhe:
50.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.