Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Komb. Blechschere rechts, PVC-isoliert 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Komb. Blechschere rechts, PVC-isoliert 280 mm
STUBAI Komb. Blechschere rechts, PVC-isoliert 280 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-270011
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     270011
EAN/GTIN:
     9002793213231
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere

Spezialschere für Kurvenschnitte und lange durchlaufende Schnitte, Kopf poliert, Schneiden induktiv gehärtet, in rechter und linker Ausführung, Härte: 60-62 HRC, Werkstoff: hochlegierter Werkzeugstahl, Nr. 2700 11 und Nr. 2705 11 rot kunststoffbeschichtet, Nr. 2700 11GR und Nr. 2700 11NRGR grün kunststoffbeschichtet.

Weitere Informationen:
Länge:
280.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
45.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.