| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-113306 Herst.-Nr.: 113306 EAN/GTIN: 9002793865805 |
| |
|
| | |
| Eisenflechterzange „Easycut“ mit breitem Kopf | Ø 30 mm | STUBAI Vierfachgewerbe Kneifzange, Monierzange, Rabitzzange Erleben Sie die herausragende Leistung und die zahlreichen Vorteile der STUBAI Eisenflechterzangen 113306 mit schmalem Kopf. Diese Zangen zeichnen sich durch ihr einzigartiges Vierfachgewerbe aus, das im Vergleich zu herkömmlichen Zangen mit ein oder zwei "Gewerben" eine bemerkenswerte Kraftübertragung bietet. Dank des Vierfachgewebes können Sie mit diesen Zangen eine beeindruckende Kraftersparnis von bis zu 30% im Vergleich zu herkömmlichen Monierzangen gleicher Größe erzielen. Die "Gewerbe" funktionieren ähnlich wie Scharniere und ermöglichen eine besonders effiziente Kraftübertragung. Dadurch wird das Arbeiten mit dicken Bindedrähten belastungsarm und Sehnen sowie Muskulatur werden entlastet. Die Zangen sind aus hochwertigem Spezialstahl geschmiedet, was eine außergewöhnliche Haltbarkeit und Robustheit gewährleistet. Der Kopf ist sorgfältig poliert, um eine optimale Schnittleistung und ein präzises Flechten von Drähten an Baustahlgeweben bis zu einem Durchmesser von 1,6 mm zu ermöglichen. Die runde Kopfform der Zange bietet einen hervorragenden Zugriff auf alle Arbeitsbereiche und ermöglicht eine vielseitige Anwendung. Die massive Ausführung des Kopfes garantiert eine besondere Festigkeit beim Schneiden und Flechten von Drähten. Egal ob Profi oder Heimwerker, mit diesen Zangen erzielen Sie professionelle Ergebnisse. Die Griffe der Zangen sind kunststoffbeschichtet, was einen angenehmen und rutschfesten Griff gewährleistet. Dadurch können Sie präzise arbeiten und ermüdungsfrei handhaben. Die Eisenflechterzangen bieten Ihnen nicht nur außergewöhnliche Festigkeit und Kraftübertragung, sondern auch Komfort und Präzision bei Ihren Flecht- und Schneidarbeiten. Weitere Informationen: | | Länge: | 280.00 mm | Breite: | 30.00 mm | Höhe: | 5.00 mm | Technische Daten: | <ul> <li>Kraftersparnis: Vierfachgewerbe für eine herausragende Kraftübertragung und bis zu 30% Kraftersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Zangen <li>Lange Schenkel: Dank der langen Zangen-Schenkel, dem weit nach vorne gelegten Drehpunkt und der Leichtgängigkeit ermöglicht diese Zange auch bei längeren Einsätzen ein ermüdungsfreies Arbeiten <li>Hochwertiges Material: Aus speziellem, geschmiedetem Spezialstahl für außergewöhnliche Haltbarkeit und Robustheit <li>Robuster Zugriff: Polierter Kopf mit runder Kopfform für guten Zugriff und besonders massive Ausführung für eine hohe Festigkeit beim Schneiden und Flechten von Drähten an Baustahlgeweben <li>Komfortabler Griff: Kunststoffbeschichtete Griffe für einen angenehmen und rutschfesten Griff während der Anwendung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flechterzange, Kraftmonierzange, Monierzange, Rabitzzange, Rabizzange, flechterzange 280mm stubai, beißzange, stubai beisszange, Eisen, flechterzangen, Schneidewerkzeug, Metall, zange, Schneid, Metalschneider, gerät, Schneiden, Kneifzange, beschichtete, Griffe, Drahtzange, beiszange, Fliesenzange |
| | |
| |