Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterschraube 30 mm | für STUBAI Bolzenschneider 470 mm | Ersatzteil aus robustem Material, optimale Passform, einfache Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exzenterschraube 30 mm | für STUBAI Bolzenschneider 470 mm | Ersatzteil aus robustem Material, optimale Passform, einfache Montage
Exzenterschraube 30 mm | für STUBAI Bolzenschneider 470 mm | Ersatzteil aus robustem Material, optimale Passform, einfache Montage
Exzenterschraube 30 mm | für STUBAI Bolzenschneider 470 mm | Ersatzteil aus robustem Material, optimale Passform, einfache Montage
Exzenterschraube 30 mm | für STUBAI Bolzenschneider 470 mm | Ersatzteil aus robustem Material, optimale Passform, einfache Montage
Exzenterschraube 30 mm | für STUBAI Bolzenschneider 470 mm | Ersatzteil aus robustem Material, optimale Passform, einfache Montage
Exzenterschraube 30 mm | für STUBAI Bolzenschneider 470 mm | Ersatzteil aus robustem Material, optimale Passform, einfache Montage
Exzenterschraube 30 mm | für STUBAI Bolzenschneider 470 mm | Ersatzteil aus robustem Material, optimale Passform, einfache Montage
Exzenterschraube 30 mm | für STUBAI Bolzenschneider 470 mm | Ersatzteil aus robustem Material, optimale Passform, einfache Montage
Exzenterschraube 30 mm | für STUBAI Bolzenschneider 470 mm | Ersatzteil aus robustem Material, optimale Passform, einfache Montage
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-113016
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     113016
EAN/GTIN:
     9002793107745
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Die STUBAI Exzenterschraube 113016 ist ein hochwertiges universelles Befestigungselement, das perfekt zum STUBAI Ersatzkopf passt. Diese Exzenterschraube ermöglicht es Ihnen, die Metallteile des Ersatzkopfs sicher und fest zu befestigen, um eine zuverlässige Nutzung zu gewährleisten. Das hochwertige Material sorgt für eine lange Lebensdauer und eine ausgezeichnete Festigkeit, um selbst anspruchsvolle Aufgaben zu meistern. Die präzisen gefertigten Gewinde garantieren eine einfache Montage und gewährleisten eine sichere Verbindung. Sie bietet eine optimale Passform und lässt sich einfach und bequem montieren. Mit der STUBAI Exzenterschraube können Sie sicherstellen, dass der Ersatzkopf fest und sicher an seinem Platz bleibt, während Sie Ihre Aufgaben im Bauwesen und der Metallverarbeitung erledigen. Sie ist ein unverzichtbares Zubehör, um die volle Funktionalität und Leistungsfähigkeit Ihres Bolzenschneiders sicherzustellen. Vertrauen Sie auf die Qualität und Zuverlässigkeit der STUBAI Exzenterschraube, um eine langanhaltende und effektive Nutzung Ihres Bolzenschneiders zu gewährleisten. Investieren Sie in dieses hochwertige Befestigungselement und sorgen Sie dafür, dass Ihr Werkzeug immer einsatzbereit ist. Dieser Artikel eignet sich für STUBAI-112902.
Weitere Informationen:
Technische Daten:
<ul><li>Hochwertige Stahl Exzenterschraube, passend für STUBAI Bolzenschneider 470 mm<li>Robuste und langlebige Konstruktion für eine sichere Befestigung<li>Einfache Montage und optimale Passform für eine zuverlässige Verbindung<li>Hergestellt aus hochwertigem Spezialstahl für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit<li>In verschiedenen Größen erhältlich, um perfekt zum entsprechenden Ersatzkopf zu passen
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, bolzenschneider, Zylinderschraube, Exzenterschraube, Gelenkschraube, Spezialstahl, Zubehör, Ersatzteil, Ersatzkopf, Bolzenschere, Schneidewerkzeug, drahtschneider, Drahtzange, Metallzange, Schneidzange, Kabelschneider, Metalschneidergerät, Handwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.