| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-104502 Herst.-Nr.: 104502 EAN/GTIN: 9002793103310 |
| |
|
| | |
| Ein Spannungsprüfer ist ein elektrisches Prüfmittel, mit dem das Vorhandensein, bei manchen Spannungsprüfgeräten zusätzlich die Höhe, von Wechsel- oder Gleichspannung an betriebsmäßig spannungsführenden Teilen festgestellt wird. Der einpolige Spannungsprüfer ähnelt in seiner äußeren Form einem Schraubendreher. Die metallene Spitze dient dem Kontakt mit dem zu prüfenden Leiter. Sie ist über einen hochohmigen Vorwiderstand im Bereich von 820 kΩ bis über 1 MΩ und eine kleine Glimmlampe mit einer Kontaktfläche verbunden, die von der prüfenden Person berührt wird. Weitere Informationen: | | Länge: | 185.00 mm | Breite: | 65.00 mm | Höhe: | 50.00 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |