Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle HW KKE Kreissägeblatt 150x3,5x30mm Z44 ES R - Homag Powerline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle HW KKE Kreissägeblatt 150x3,5x30mm Z44 ES R - Homag Powerline
Stehle HW KKE Kreissägeblatt 150x3,5x30mm Z44 ES R - Homag Powerline
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-58808834
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     58808834
EAN/GTIN:
     4030555837260
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 150x30
stehle bausägeblatt
Made in Germany - Nur das Beste! Diese Hartmetall Kapp-Kreissägeblätter werden zum Kappen von dünnen Massivholzanleimern sowie Furnier- und Kunststoffkanten verwendet. Zum Einsatz kommt es auf Kantenanleimmaschinen und Kantenbearbeitungsautomaten. Die einseitig-spitze Verzahnung besitzt verschiedene Span-, Eck- und Achswinkel und die Nebenlöcher haben keine Senkung. Die spezielle NoNoise-Spanraumgeometrie sorgt für einen angenehmen Lärm- und Geräuschpegel und senkt diesem im Leerlauf um ca. 6 dB(A). Dank der Laserornamente ist das Sägeblatt sehr geräuscharm. Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter extrem engen Fertigungstoleranzen hergestellt. Zudem bietet dieses Sägeblatt höchste Plan- und Rundlaufpräzision durch manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Bestückt mit anwendungsspezifischen Feinstkorn-Hartmetall TC06.
Weitere Informationen:
Länge:
150.00 mm
Breite:
150.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Bullet 1:
Hartmetall Kapp-Kreissägeblatt zum Kappen von dünnen Massivholzanleimern sowie Furnier- und Kunststoffkanten mit Kantenanleimmaschinen und Kantenbearbeitungsautomaten
Bullet 2:
unter anderem geeignet für Homag Powerline Maschinen
Bullet 3:
Durchmesser 150mm; Schnittbreite 3,5mm; Sägeblattstärke 2,2mm; Bohrung 30mm; Zähne 44 Einseitig-Spitz
Bullet 4:
rechtsschneidend; Spanwinkel -12°; Eckwinkel 45°; Achswinkel 10°; Nebenlöcher 4/5,5/52 ohne Senkung
Bullet 5:
Made in Germany - Qualitätslevel 3-0-1: lasergeschnitten, extrem enge Fertigungstoleranz, manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, höchste Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Feinstkorn-Hartmetall HW TC06
Technische Daten:
<ul><li>Hartmetall Kapp-Kreissägeblatt zum Kappen von dünnen Massivholzanleimern sowie Furnier- und Kunststoffkanten mit Kantenanleimmaschinen und Kantenbearbeitungsautomaten<li>unter anderem geeignet für Homag Powerline Maschinen<li>Durchmesser 150mm; Schnittbreite 3,5mm; Sägeblattstärke 2,2mm; Bohrung 30mm; Zähne 44 Einseitig-Spitz<li>rechtsschneidend; Spanwinkel -12°; Eckwinkel 45°; Achswinkel 10°; Nebenlöcher 4/5,5/52 ohne Senkung<li>Made in Germany - Qualitätslevel 3-0-1: lasergeschnitten, extrem enge Fertigungstoleranz, manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, höchste Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Feinstkorn-Hartmetall HW TC06
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, Stehle, Leuco, HW, HM, Hartmetall, KKE, Kapp, Kappen, Kanten, Kantenbearbeitung, Kantenanleimer, Anleimer, Holz, Massivholz, Furnier, Kunststoff, leise, einseitig, spitz, zahn, ES, 44, Z44, 150mm, Bohrung, 30mm, 58808834, Homag, Powerline, Rechts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.