Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle HW KKM Kreissägeblatt 240x3,5x40mm Z=54 WS L - Flex 5, Weeke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle HW KKM Kreissägeblatt 240x3,5x40mm Z=54 WS L - Flex 5, Weeke
Stehle HW KKM Kreissägeblatt 240x3,5x40mm Z=54 WS L - Flex 5, Weeke
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-58808826
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     58808826
EAN/GTIN:
     4030555837178
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
stehle bausägeblatt
kreissägeblatt
Made in Germany - Nur das Beste! Diese Hartmetall Kapp-Kreissägeblätter werden zum Kappen von Massivholzanleimern sowie Furnier- und Kunststoffkanten verwendet. Zum Einsatz kommt es auf Kantenbearbeitungsautomaten. Die Wechselverzahnung besitzt verschiedene Span-, Eck- und Achswinkel und die Nebenlöcher haben eine Senkung. Die spezielle NoNoise-Spanraumgeometrie sorgt für einen angenehmen Lärm- und Geräuschpegel und senkt diesem im Leerlauf um ca. 6 dB(A). Dank der Laserornamente ist das Sägeblatt sehr geräuscharm. Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter extrem engen Fertigungstoleranzen hergestellt. Zudem bietet dieses Sägeblatt höchste Plan- und Rundlaufpräzision durch manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Bestückt mit anwendungsspezifischen Feinstkorn-Hartmetall TC06.
Weitere Informationen:
Länge:
240.00 mm
Breite:
240.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Bullet 1:
Hartmetall Kapp-Kreissägeblatt zum Kappen von Massivholzanleimern sowie Furnier- und Kunststoffkanten mit Kantenbearbeitungsautomaten
Bullet 2:
unter anderem geeignet für Homag BAZ Flex 5 & Weeke Maschinen
Bullet 3:
Durchmesser 240mm; Schnittbreite 3,5mm; Sägeblattstärke 2,2mm; Bohrung 40mm; Zähne 54 Wechselzahn
Bullet 4:
linksschneidend; Spanwinkel 10°; Eckwinkel 20°; Achswinkel 0°; Nebenlöcher 8/6,1/52 mit Senkung
Bullet 5:
Made in Germany - Qualitätslevel 3-0-1: lasergeschnitten, extrem enge Fertigungstoleranz, manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, höchste Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Feinstkorn-Hartmetall HW TC06
Technische Daten:
<ul><li>Hartmetall Kapp-Kreissägeblatt zum Kappen von Massivholzanleimern sowie Furnier- und Kunststoffkanten mit Kantenbearbeitungsautomaten<li>unter anderem geeignet für Homag BAZ Flex 5 & Weeke Maschinen<li>Durchmesser 240mm; Schnittbreite 3,5mm; Sägeblattstärke 2,2mm; Bohrung 40mm; Zähne 54 Wechselzahn<li>linksschneidend; Spanwinkel 10°; Eckwinkel 20°; Achswinkel 0°; Nebenlöcher 8/6,1/52 mit Senkung<li>Made in Germany - Qualitätslevel 3-0-1: lasergeschnitten, extrem enge Fertigungstoleranz, manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, höchste Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Feinstkorn-Hartmetall HW TC06
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt z54, Stehle, Leuco, HW, HM, Hartmetall, KKM, Kapp, Kappen, Kanten, Kantenbearbeitung, Anleimer, Holz, Massivholz, Furnier, Kunststoff, leise, Senkung, Wechselzahn, WS, WZ, 54, Z54, 240mm, Bohrung, 40mm, 58808826, Homag, BAZ, Flex, 5, Weeke, Links
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,87*
€ 412,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,15*
€ 405,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,13*
€ 379,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,44*
€ 364,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,56*
€ 344,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.