Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle HW NE-Negativ NE Kapp-Kreissägeblatt 254x3,2x30mm Z=80 TR-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle HW NE-Negativ NE Kapp-Kreissägeblatt 254x3,2x30mm Z=80 TR-F
Stehle HW NE-Negativ NE Kapp-Kreissägeblatt 254x3,2x30mm Z=80 TR-F
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-58808246
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     58808246
EAN/GTIN:
     4030555815893
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 254 x 30
stehle bausägeblatt

Made in Germany  Nur das Beste! Dieses Hartmetall NE-Kappkreissägeblatt mit negativer Trapez-Flachverzahnung wird für Kapp- und Gehrungsschnitte in Aluminium- und Kunststoffprofilen verwendet. Zum Einsatz kommt es auf Kapp- und Gehrungskreissägen. Die Laserornamente sorgen für einen angenehmen Lärm- und Geräuschpegel. Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter engen Fertigungstoleranzen hergestellt. Zudem bietet dieses Sägeblatt eine sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision durch maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Bestückt mit anwendungsspezifischen Hartmetall HW TC06.

Weitere Informationen:
Länge:
260.00 mm
Breite:
260.00 mm
Höhe:
10.00 mm
Bullet 1:
NE-Kappkreissägeblätter mit negativer Trapez-Flachverzahnung für Kapp- und Gehrungsschnitte in Aluminium- und Kunststoffprofilen
Bullet 2:
Durchmesser 254mm; Schnittbreite 3,2mm; Sägeblattstärke 2,5mm; Bohrung 30mm; Zähne 80 Trapez-Flachzahn; Spanwinkel -6°
Bullet 3:
Nebenlöcher 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42
Bullet 4:
Geräuschreduzierung durch Laserornamente
Bullet 5:
Made in Germany - Qualitätslevel 2-0-6: lasergeschnitten, enge Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Hartmetall HW TC06
Technische Daten:
<ul> <li>NE-Kappkreissägeblätter mit negativer Trapez-Flachverzahnung für Kapp- und Gehrungsschnitte in Aluminium- und Kunststoffprofilen <li>Durchmesser 254mm; Schnittbreite 3,2mm; Sägeblattstärke 2,5mm; Bohrung 30mm; Zähne 80 Trapez-Flachzahn; Spanwinkel -6° <li>Nebenlöcher 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 <li>Geräuschreduzierung durch Laserornamente <li>Made in Germany - Qualitätslevel 2-0-6: lasergeschnitten, enge Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Hartmetall HW TC06
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, Stehle, Leuco, HW, HM, Hartmetall, NE, Kappkreissägeblatt, Kapp, Gehrungskreissäge, Metall, Material, Kunststoff, Profile, Aluminium, Alu, Profil, negativer, Spanwinkel, Trapezzahn, Flachzahn, TR, F, 80, Z80, 254mm, Bohrung, 30mm, 58808246
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.