Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle HW Mega Steel Kapp-Kreissägeblatt 216x1,8x30mm Z=56 TR-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle HW Mega Steel Kapp-Kreissägeblatt 216x1,8x30mm Z=56 TR-F
Stehle HW Mega Steel Kapp-Kreissägeblatt 216x1,8x30mm Z=56 TR-F
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-58458786
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     58458786
EAN/GTIN:
     4030555813318
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 216 x 30
stehle bausägeblatt
Made in Germany - Nur das Beste! Dieses Hartmetall Metall-Kappkreissägeblatt mit Trapez-Flachverzahnung wird für Trenn- und Gehrungsschnitte in Verbundstoffen, Blechen, Edelstahl, Kunststoffen, NE-Metallen, Kabelkanälen, Kabeln, Profilen, SML-Rohren und vieles weitere verwendet. Geeignet für den Trockenschnitt. Zum Einsatz kommt es auf Dry-Cutter-Maschinen und universalen Metall-Cutter-Maschinen. Das Sägeblatt bietet exzellente Schnittqualität und extrem lange Standwege dank des Feinstkorn-Hartmetall TCx03. Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter extrem engen Fertigungstoleranzen hergestellt. Zudem bietet dieses Sägeblatt höchste Plan- und Rundlaufpräzision durch manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Die lärmreduzierte Ausführung sorgt für einen angenehmen Lärm- und Geräuschpegel. Für kleine Abmessungen empfehlen wir Stehle Parat und Unisteel Handkreissägeblätter.
Weitere Informationen:
Länge:
310.00 mm
Breite:
310.00 mm
Höhe:
3.00 mm
Bullet 1:
Hartmetall Metall-Kappkreissägeblatt für Trenn- und Gehrungsschnitte in Verbundstoffen, Blechen, Edelstahl, Kunststoffen, NE-Metallen, Kabelkanälen, Kabeln, Profilen, SML-Rohren und vieles weitere
Bullet 2:
Durchmesser 216mm, Schnittbreite 1,8mm, Sägeblattstärke 1,4mm, Bohrung 30mm; Zähne 56 Trapez-Flachzahn; Spanwinkel 0°
Bullet 3:
Nebenlöcher 2/7/42 ; empfohlene Umdrehungen pro Minute 2050min-1
Bullet 4:
geeignet für Trockenschnitt; exzellente Schnittqualität; extrem lange Standwege
Bullet 5:
Made in Germany - Qualitätslevel 3-0-1: lasergeschnitten, extrem enge Fertigungstoleranz, manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, höchste Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Feinstkorn-Hartmetall HW TCx03
Technische Daten:
<ul><li>Hartmetall Metall-Kappkreissägeblatt für Trenn- und Gehrungsschnitte in Verbundstoffen, Blechen, Edelstahl, Kunststoffen, NE-Metallen, Kabelkanälen, Kabeln, Profilen, SML-Rohren und vieles weitere<li>Durchmesser 216mm, Schnittbreite 1,8mm, Sägeblattstärke 1,4mm, Bohrung 30mm; Zähne 56 Trapez-Flachzahn; Spanwinkel 0°<li>Nebenlöcher 2/7/42 ; empfohlene Umdrehungen pro Minute 2050min-1<li>geeignet für Trockenschnitt; exzellente Schnittqualität; extrem lange Standwege<li>Made in Germany - Qualitätslevel 3-0-1: lasergeschnitten, extrem enge Fertigungstoleranz, manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, höchste Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Feinstkorn-Hartmetall HW TCx03
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 216 mm, Stehle, Leuco, HW, HM, Hartmetall, Megasteel, Metall, Trockenschnitt, Dry, Cut, Cutter, Verbundwerkstoffe, Bleche, Kunststoffe, NE, Metalle, Kabel, Edelstahl, Profile, Flachzahn, Trapezzahn, TR, F, 56, Z56, 216mm, Bohrung, 30mm, 58458786
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.