Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle HW Unisteel Metall-Kappkreissägeblatt 305x2,6x30mm Z=60 F-WFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle HW Unisteel Metall-Kappkreissägeblatt 305x2,6x30mm Z=60 F-WFA
Stehle HW Unisteel Metall-Kappkreissägeblatt 305x2,6x30mm Z=60 F-WFA
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-58165002
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     58165002
EAN/GTIN:
     4030555813233
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 305x30
stehle bausägeblatt

Made in Germany -Nur das Beste! Dieses Hartmetall Metall-Kappkreissägeblatt mit Flachverzahnung mit wechselseitiger Fase wird für Trenn- und Gehrungsschnitte in Metallen und NE-Metallen, (Zink-) Blechen, Gusseisen und vieles weitere verwendet. Bei Edelstahl ist die Standzeit geringer. Zum Einsatz kommt es auf Kapp- und Gehrungskreissägen. Die spezielle Schnittgeometrie sorgt für eine verbesserte Schnittqualität. Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter extrem engen Fertigungstoleranzen hergestellt. Zudem bietet dieses Sägeblatt höchste Plan- und Rundlaufpräzision durch manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Die lärmreduzierte Ausführung sorgt für einen angenehmen Lärm- und Geräuschpegel. Bestückt mit anwendungsspezifischen Feinstkorn-Hartmetall TCm13. Für Holzwerkstoffe und Kunststoffe, siehe Stehle ZWS und Parat.

Weitere Informationen:
Länge:
380.00 mm
Breite:
380.00 mm
Höhe:
16.00 mm
Bullet 1:
Hartmetall Metall-Kappkreissägeblatt für Trenn- und Gehrungsschnitte in Metallen und NE-Metallen, (Zink-) Blechen, Gusseisen und vieles Weitere - bei Edelstahl ist die Standzeit geringer
Bullet 2:
Durchmesser 305mm; Schnittbreite 2,6mm; Sägeblattstärke 2,2mm; Bohrung 30mm; Zähne 60 Flachzahn mit wechselseitiger Fase; Spanwinkel 0°
Bullet 3:
Nebenlöcher 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42
Bullet 4:
spezielle Schnittgeometrie sorgt für eine verbesserte Schnittqualität
Bullet 5:
Made in Germany - Qualitätslevel 3-0-1: lasergeschnitten, extrem enge Fertigungstoleranz, manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, höchste Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Feinstkorn-Hartmetall HW TCm13
Technische Daten:
<ul> <li>Hartmetall Metall-Kappkreissägeblatt für Trenn- und Gehrungsschnitte in Metallen und NE-Metallen, (Zink-) Blechen, Gusseisen und vieles Weitere - bei Edelstahl ist die Standzeit geringer <li>Durchmesser 305mm; Schnittbreite 2,6mm; Sägeblattstärke 2,2mm; Bohrung 30mm; Zähne 60 Flachzahn mit wechselseitiger Fase; Spanwinkel 0° <li>Nebenlöcher 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 <li>spezielle Schnittgeometrie sorgt für eine verbesserte Schnittqualität <li>Made in Germany - Qualitätslevel 3-0-1: lasergeschnitten, extrem enge Fertigungstoleranz, manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, höchste Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Feinstkorn-Hartmetall HW TCm13
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, Stehle, Leuco, HW, HM, Hartmetall, Unisteel, Kappkreissägeblatt, Metallkreissägeblatt, Trennschnitt, NE, Metall, Bleche, Gusseisen, Kupfer, Aluminium, Zink, Bronze, Messing, Flachzahn, wechselseitige, Fase, F, WFA, 60, Z60, 305mm, Bohrung, 30mm, 58165002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.