Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle HW BKS Bau-Kreissägeblatt (Nagelfest) 190x3,0x30mm Z=14 F-FA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle HW BKS Bau-Kreissägeblatt (Nagelfest) 190x3,0x30mm Z=14 F-FA
Stehle HW BKS Bau-Kreissägeblatt (Nagelfest) 190x3,0x30mm Z=14 F-FA
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-58112011
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     58112011
EAN/GTIN:
     4030555814506
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 190 x 30
stehle bausägeblatt
Made in Germany - Nur das Beste! Diese Baukreissägeblätter besitzen eine Flachverzahnung mit beidseitiger Fase und sind für Zuschnitte von Massivhölzern & Holzwerkstoffen geeignet. Fest eingeschlagene Nägel werden dabei problemlos durchtrennt. Verwendet werden sie mit Tischkreissägen, Handkreissägen, sowie mit Kapp- und Gehrungssägen (hierbei auf gespanntes Werkstück achten). Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter engen Fertigungstoleranzen hergestellt. Zudem bietet dieses Sägeblatt eine sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision durch maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Die lärmreduzierte Ausführung sorgt für einen angenehmen Lärm- und Geräuschpegel. Bestückt mit anwendungsspezifischen HW TC25. Gegen Aufpreis kann die Bohrung auf bis zu 50mm erweitert werden, bitte wenden Sie sich hierzu an uns.
Weitere Informationen:
Länge:
246.00 mm
Breite:
244.00 mm
Höhe:
16.00 mm
Bullet 1:
Hartmetall-Baukreissägeblatt mit Flachzähnen für Zuschnitte von Massivhölzern und Holzwerkstoffe mit Tischkreissägen, Kapp- und Gehrungssägen, sowie Handkreissägen
Bullet 2:
Durchmesser 190mm; Schnittbreite 3,0mm; Sägeblattstärke 2,0mm; Bohrung 30mm; Zähne 14 Flachzahn mit beidseitiger Fase; Spanwinkel 12°
Bullet 3:
Nebenlöcher 2/7/42
Bullet 4:
problemloses Durchtrennen von fest eingeschlagenen Nägeln
Bullet 5:
Made in Germany - Qualitätslevel 2-0-6: lasergeschnitten, enge Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Hartmetall HW TC25
Technische Daten:
<ul><li>Hartmetall-Baukreissägeblatt mit Flachzähnen für Zuschnitte von Massivhölzern und Holzwerkstoffe mit Tischkreissägen, Kapp- und Gehrungssägen, sowie Handkreissägen<li>Durchmesser 190mm; Schnittbreite 3,0mm; Sägeblattstärke 2,0mm; Bohrung 30mm; Zähne 14 Flachzahn mit beidseitiger Fase; Spanwinkel 12°<li>Nebenlöcher 2/7/42<li>problemloses Durchtrennen von fest eingeschlagenen Nägeln<li>Made in Germany - Qualitätslevel 2-0-6: lasergeschnitten, enge Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Hartmetall HW TC25
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, Stehle, Leuco, HW, HM, BKS, Hartmetall, TC25, Baukreissägeblatt, baukreissäge, nagelfest, nägel, durchtrennen, zuschnitt, Massivholz, Massivhölzer, holzwerkstoffe, platten, F, FA, FZ, Flachzahn, beidseitige, Fase, 14, Z14, 190mm, Bohrung, 30mm, 58112011
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.