Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle HW ZFL Zuschneid-Kreissägeblatt 250x3,2x30mm Z=18 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle HW ZFL Zuschneid-Kreissägeblatt 250x3,2x30mm Z=18 F
Stehle HW ZFL Zuschneid-Kreissägeblatt 250x3,2x30mm Z=18 F
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-58104050
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     58104050
EAN/GTIN:
     4030555813912
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 250x3,2x30mm
stehle bausägeblatt
Made in Germany - Nur das Beste! Diese Zuschneidkreissägeblätter mit Flachverzahnung sind für Zuschnitte von Massivhölzern, inbesondere mit Ästen, geeignet. Sie können mit Tischkreissägen und Spezialmaschinen verwendet werden. Die Spandickenbegrenzung verhindert Schneidenausbrüche aufgrund von losen Ästen. Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter engen Fertigungstoleranzen hergestellt. Zudem bietet dieses Sägeblatt eine sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision durch maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Die lärmreduzierte Ausführung sorgt für einen angenehmen Lärm- und Geräuschpegel.Bestückt mit anwendungsspezifischen Hartmetall HW TC10. Gegen Aufpreis kann die Bohrung auf bis zu 50mm erweitert werden, bitte wenden Sie sich hierzu an uns.
Weitere Informationen:
Länge:
310.00 mm
Breite:
310.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Bullet 1:
Hartmetall-Zuschneidkreissägeblatt mit Flachverzahnung für Zuschnitte von Massivhölzern mit Tischkreissägen - besonders geeignet für Hölzer mit Ästen
Bullet 2:
Durchmesser 250mm; Schnittbreite 3,2mm; Sägeblattstärke 2,2mm; Bohrung 30mm; Zähne 18 Flachzahn; Spanwinkel 20°
Bullet 3:
Nebenlöcher 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42
Bullet 4:
keine Schneidenausbrüche aufgrund von losen Ästen durch Spandickenbegrenzung
Bullet 5:
Made in Germany - Qualitätslevel 2-0-6: lasergeschnitten, enge Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Hartmetall HW TC10
Technische Daten:
<ul><li>Hartmetall-Zuschneidkreissägeblatt mit Flachverzahnung für Zuschnitte von Massivhölzern mit Tischkreissägen - besonders geeignet für Hölzer mit Ästen<li>Durchmesser 250mm; Schnittbreite 3,2mm; Sägeblattstärke 2,2mm; Bohrung 30mm; Zähne 18 Flachzahn; Spanwinkel 20°<li>Nebenlöcher 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42<li>keine Schneidenausbrüche aufgrund von losen Ästen durch Spandickenbegrenzung<li>Made in Germany - Qualitätslevel 2-0-6: lasergeschnitten, enge Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Hartmetall HW TC10
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 250x30, Stehle, Leuco, HW, HM, ZFL, Hartmetall, TC10, Zuschneidkreissägeblatt, Tischkreissägen, Zuschnitt, Massivholz, Massivhölzer, Holz, Hölzer, mit, Ast, Ästen, FZ, F, Flachzahn, Spandickenbegrenzung, 18, Z18, 250mm, Bohrung, 30mm, 58104050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.