Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle HW KKS-plastic Kapp-Kreissägeblatt 350x2,8x30mm Z=100 WS-FA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle HW KKS-plastic Kapp-Kreissägeblatt 350x2,8x30mm Z=100 WS-FA
Stehle HW KKS-plastic Kapp-Kreissägeblatt 350x2,8x30mm Z=100 WS-FA
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-50808502
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     50808502
EAN/GTIN:
     4030555771854
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Made in Germany - Nur das Beste! Dieses Hartmetall Metall-Kappkreissägeblatt mit Wechselzahn mit Fase wird für Trenn- und Gehrungsschnitte in Kunststoffprofilen aus PVC, Acryl, Plexiglas, Duroplaste, PE, PA, PU und vieles weitere verwendet. Zum Einsatz kommt es auf Tischkreissägen. Die Laserornamente sorgen für einen angenehmen Lärm- und Geräuschpegel. Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter engen Fertigungstoleranzen hergestellt. Zudem bietet dieses Sägeblatt eine sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision durch maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Bestückt mit anwendungsspezifischen Hartmetall HW TC06.
Weitere Informationen:
Länge:
350.00 mm
Breite:
350.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Bullet 1:
Kappkreissägeblätter für Trenn- und Gehrungsschnitte in Kunststoffprofilen aus PVC, Acryl, Plexiglas, Duroplaste, PE, PA, PU und vielen weiteren
Bullet 2:
Durchmesser 420mm; Schnittbreite 3,8mm; Sägeblattstärke 3,2mm; Bohrung 30mm; Zähne 96 Wechselzahn mit Fase; Spanwinkel -3°
Bullet 3:
Nebenlöcher 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42
Bullet 4:
Geräuschreduzierung durch Laserornamente
Bullet 5:
Made in Germany - Qualitätslevel 2-0-6: lasergeschnitten, enge Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Hartmetall HW TC06
Technische Daten:
<ul><li>Kappkreissägeblätter für Trenn- und Gehrungsschnitte in Kunststoffprofilen aus PVC, Acryl, Plexiglas, Duroplaste, PE, PA, PU und vielen weiteren<li>Durchmesser 420mm; Schnittbreite 3,8mm; Sägeblattstärke 3,2mm; Bohrung 30mm; Zähne 96 Wechselzahn mit Fase; Spanwinkel -3°<li>Nebenlöcher 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42<li>Geräuschreduzierung durch Laserornamente<li>Made in Germany - Qualitätslevel 2-0-6: lasergeschnitten, enge Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Hartmetall HW TC06
Weitere Suchbegriffe: Stehle, Leuco, HW, HM, Hartmetall, KKS, plastic, Kappkreissägeblatt, Kunststoffkreissägeblatt, Tischkreissäge, Plastik, Kunststoff, Profile, PVC, Arcyl, Plexiglas, Duroplaste, PE, PA, PU, Wechselzahn, Fase, WS, FA, 100, Z100, 350mm, Bohrung, 30mm, 50808502
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,94*
€ 128,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.