Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle HW Mega Steel Kapp-Kreissägeblatt 355x2,2x25,4mm Z=80 F-WFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle HW Mega Steel Kapp-Kreissägeblatt 355x2,2x25,4mm Z=80 F-WFA
Stehle HW Mega Steel Kapp-Kreissägeblatt 355x2,2x25,4mm Z=80 F-WFA
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-50805876
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     50805876
EAN/GTIN:
     4030555745275
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 355x25
stehle bausägeblatt
Made in Germany - Nur das Beste! Dieses Hartmetall Metall-Kappkreissägeblatt mit Flachverzahnung mit wechselseitger Fase wird für Trenn- und Gehrungsschnitte in Verbundstoffen, Blechen, Edelstahl, Kunststoffen, NE-Metallen, Kabelkanälen, Kabeln, Profilen, SML-Rohren und vieles weitere verwendet. Geeignet für den Trockenschnitt. Zum Einsatz kommt es auf Dry-Cutter-Maschinen und universalen Metall-Cutter-Maschinen. Das Sägeblatt bietet exzellente Schnittqualität und extrem lange Standwege dank des Feinstkorn-Hartmetall TCx03. Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter extrem engen Fertigungstoleranzen hergestellt. Zudem bietet dieses Sägeblatt höchste Plan- und Rundlaufpräzision durch manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Die lärmreduzierte Ausführung sorgt für einen angenehmen Lärm- und Geräuschpegel. Für kleine Abmessungen empfehlen wir Stehle Parat und Unisteel Handkreissägeblätter.
Weitere Informationen:
Länge:
422.00 mm
Breite:
420.00 mm
Höhe:
12.00 mm
Bullet 1:
Hartmetall Metall-Kappkreissägeblatt für Trenn- und Gehrungsschnitte in Verbundstoffen, Blechen, Edelstahl, Kunststoffen, NE-Metallen, Kabelkanälen, Kabeln, Profilen, SML-Rohren und vieles weitere
Bullet 2:
Durchmesser 355mm, Schnittbreite 2,2mm, Sägeblattstärke 1,8mm, Bohrung 25,4mm; Zähne 80 Flachzahn mit wechselseitiger Fase; Spanwinkel 0°
Bullet 3:
ohne Nebenlöcher ; empfohlene Umdrehungen pro Minute 1250min-1
Bullet 4:
geeignet für Trockenschnitt; exzellente Schnittqualität; extrem lange Standwege
Bullet 5:
Made in Germany - Qualitätslevel 3-0-1: lasergeschnitten, extrem enge Fertigungstoleranz, manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, höchste Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Feinstkorn-Hartmetall HW TCx03
Technische Daten:
<ul><li>Hartmetall Metall-Kappkreissägeblatt für Trenn- und Gehrungsschnitte in Verbundstoffen, Blechen, Edelstahl, Kunststoffen, NE-Metallen, Kabelkanälen, Kabeln, Profilen, SML-Rohren und vieles weitere<li>Durchmesser 355mm, Schnittbreite 2,2mm, Sägeblattstärke 1,8mm, Bohrung 25,4mm; Zähne 80 Flachzahn mit wechselseitiger Fase; Spanwinkel 0°<li>ohne Nebenlöcher ; empfohlene Umdrehungen pro Minute 1250min-1<li>geeignet für Trockenschnitt; exzellente Schnittqualität; extrem lange Standwege<li>Made in Germany - Qualitätslevel 3-0-1: lasergeschnitten, extrem enge Fertigungstoleranz, manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, höchste Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Feinstkorn-Hartmetall HW TCx03
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, Stehle, Leuco, HW, HM, Hartmetall, Megasteel, Metall, Trockenschnitt, Dry, Cut, Cutter, Verbundwerkstoffe, Bleche, Kunststoffe, NE, Metalle, Kabel, Edelstahl, Profile, Rohre, Flachzahn, Fase, F, WFA, 80, Z80, 355mm, Bohrung, 25, 4mm, 50805876
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,38*
€ 148,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,43*
€ 146,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,93*
€ 139,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,54*
€ 136,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.