Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle VHW Dübelbohrer mit spezieller Schneidgeometrie 3x18x57,5mm S=10x31mm Rechtslauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle VHW Dübelbohrer mit spezieller Schneidgeometrie 3x18x57,5mm S=10x31mm Rechtslauf
Stehle VHW Dübelbohrer mit spezieller Schneidgeometrie 3x18x57,5mm S=10x31mm Rechtslauf
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-50600262
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     50600262
EAN/GTIN:
     4030555830728
Suchbegriffe:
Dübelbohrer
Dübellochbohrer
stehle dübelbohrer
dübelbohrer 3 mm
Made in Germany – Nur das Beste! Diese Dübelbohrer von Stehle bzw. Leuco aus Vollhartmetall eignen sich zum ausrißfreien Bohren von Dübellöchern in Massivhölzern und Holzwerkstoffen. Die Vollhartmetallausführung trotzt hohen Vorschüben und bietet eine 6-f
Weitere Informationen:
Länge:
86.00 mm
Breite:
16.00 mm
Höhe:
12.00 mm
Bullet 1:
Vollhartmetall-Dübelbohrer und Zentrierspitze für Massivhölzer & Holzwerkstoffe
Bullet 2:
aurißfreie Lochränder durch spezieller Schneidengeometrie mit 2 negativen Vorschneider
Bullet 3:
6-fache Standzeit gegenüber herkömmlichen Dübelbohrern
Bullet 4:
genaue Längeneinstellung über Einstellschraube M5x10 DIN 551 (beiliegend)
Bullet 5:
Made in Germany - beste Qualität aus Deutschland
Technische Daten:
<ul><li>Vollhartmetall-Dübelbohrer und Zentrierspitze für Massivhölzer & Holzwerkstoffe<li>aurißfreie Lochränder durch spezieller Schneidengeometrie mit 2 negativen Vorschneider<li>6-fache Standzeit gegenüber herkömmlichen Dübelbohrern<li>genaue Längeneinstellung über Einstellschraube M5x10 DIN 551 (beiliegend)<li>Made in Germany - beste Qualität aus Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 2041, Stehle, VHM, Vollhartmetall, Cutdrill, Cut, drill, Dübel, Bohrer, speziell, Duebelbohrer, Duebel, bohrer, Geometrie, Vorschneider, Zentrierspitze, spezielle, Schneiden, Bohrmaschine, Bohrautomat, Leuco, 50600262
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.