Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle HW Kreissägeblatt Set 5 216x30mm, 3-tlg, universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle HW Kreissägeblatt Set 5 216x30mm, 3-tlg, universal
Stehle HW Kreissägeblatt Set 5 216x30mm, 3-tlg, universal
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-50111216
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     50111216
EAN/GTIN:
     4030555693835
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 216 x 30
stehle bausägeblatt
Made in Germany - Nur das Beste! Dieses Set besteht aus folgenden 3 Hartmetall-Kreissägeblättern: 58115024 Parat-Negativ für Holzwerkstoffe & NE-Materialien 216x2,8/2,2x30mm Z=60 Trapez-Flachzahn, Nebenlöcher 2/7/42 ; 58110181 K+G-Negativ für Querschnitte in Massivhölzern und Holzwerkstoffen 216x2,8/1,8x30mm Z=48 Wechselzahn, Nebenlöcher 2/7/42 und 58110180 K+G-Negativ für Querschnitte in Massivhölzern und Holzwerkstoffen 216x2,8/1,8x30mm Z=24 Wechselzahn, Nebenlöcher 2/7/42. Der Grundkörper der Sägeblätter wurde lasergeschnitten und unter engen Fertigungstoleranzen hergestellt. Zudem bieten diese Sägeblätter eine sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision durch maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Die lärmreduzierte Ausführung sorgt für einen angenehmen Lärm- und Geräuschpegel. Bestückt mit anwendungsspezifischen Hartmetall HW TC06.
Weitere Informationen:
Länge:
228.00 mm
Breite:
228.00 mm
Höhe:
50.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>3-teiliges Kreissägeblatt-Set 216x30mm für den universellen Einsatz, bestehend aus:<li>58115024 Parat-Negativ für Holzwerkstoffe & NE-Materialien 216x2,8/2,2x30mm Z=60 Trapez-Flachzahn, Nebenlöcher 2/7/42<li>58110181 K+G-Negativ für Querschnitte in Massivhölzern und Holzwerkstoffen 216x2,8/1,8x30mm Z=48 Wechselzahn, Nebenlöcher 2/7/42<li>58110180 K+G-Negativ für Querschnitte in Massivhölzern und Holzwerkstoffen 216x2,8/1,8x30mm Z=24 Wechselzahn, Nebenlöcher 2/7/42<li>Made in Germany - Qualitätslevel 2-0-6: lasergeschnitten, enge Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Hartmetall HW TC06
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 216 mm, Stehle, Leuco, Satz, 3teilig, K, +, G, Parat, Negativ, Massiv, Holz, Holzwerkstoffe, Platten, NE, Metall, Kunststoff, Universal, 216mm, Bohrung, 30mm, 58115024, 58110181, 58110180, Z, Zähne, 60, 48, 24, WS, WZ, Wechselzahn, TR, F, Trapez, Flachzahn, 50111216
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,63*
€ 209,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,56*
€ 206,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,38*
€ 197,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,60*
€ 188,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,53*
€ 168,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.