| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stehle-188369 Herst.-Nr.: 188369 EAN/GTIN: 4030555836836 |
| |
|
| | |
| Made in Germany – Nur das Beste! Diese Hartmetall-Nutfräser von Stehle bzw. Leuco mit Flachverzahnung sind zum ausrißfreien Nuten in Massivhölzern und Holzwerkstoffen geeignet und werden mit Tischfräsmaschinen verwendet. Bei Massivhölzern sollte der Nutfräser Weitere Informationen: | | Länge: | 200.00 mm | Breite: | 164.00 mm | Höhe: | 18.00 mm | Technische Daten: | <ul> <li>Nut-Fräser zum ausrißfreien Nuten in Massivhölzern und Holzwerkstoffen <li>Durchmesser=125mm Schnittbreite=6,0mm Sägeblattstärke=4,0mm Bohrung=30mm Zähne=12 F <li>ausgelegt für 6100-15000 Umdrehungen pro Minute <li>manueller Vorschub MAN <li>Made in Germany, hohe Standzeit, lasergeschnitten, lärmreduziert, ruhiger Lauf und viele Nachschliffe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Säge, ELU, Bosch, Einhell, Festool, AEG, Holz, Her, Mafell, Metabo, Wegoma, Elektra, Beckum, Haffner, Stehle, Leuco, Nutkreissägeblatt, Nuter, Nutfräser, Nut, Fräser, Nutsägeblatt, 188369 |
| | |
| |