Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silky Baumsäge Sugoi 360mm, 6,5 ZpZ grobe Mirai-Me Verzahnung (nachschärfbar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silky Baumsäge Sugoi 360mm, 6,5 ZpZ grobe Mirai-Me Verzahnung (nachschärfbar)
Silky Baumsäge Sugoi 360mm, 6,5 ZpZ grobe Mirai-Me Verzahnung (nachschärfbar)
Silky Baumsäge Sugoi 360mm, 6,5 ZpZ grobe Mirai-Me Verzahnung (nachschärfbar)
Artikel-Nr.:
     6593-Silky-KSI639036
Hersteller:
     Silky
Herst.-Nr.:
     KSI639036
EAN/GTIN:
     4903585390367
Suchbegriffe:
Baumsäge
baumsäge silky
baumsäge

Baumpfleger die die Sugoi entdeckt haben, lassen ihre Kettensäge öfters mal zu Hause. Warum wollen Sie auch eine schwere Kettensäge mit auf den Baum nehmen, wenn Sie den Job gleich schnell und einfach mit dieser kräftiger und aggressiver Zugsäge erledigen können? Mit der Sugoi arbeiten Sie sicherer und effizienter. Ihre Reichweite ist länger und dass macht es einfacher mehrere Äste zu sägen. Mit der scharfe Sichel am Blattende schneiden Sie schnell Zweige und Efeu. Daneben hilft sie Ihnen die Säge in der Schnittfuge zu halten, wodurch Sie mehr Kontrolle haben. Auch ‚größere‘ Arbeiten wie das Fällen von Bäume oder das Sägen von dicke Stämmen ist für die Sugoi überhaupt kein Problem. Das perfekt gebogene Blatt ist aus eine spezielle Legierung hergestellt, damit die Säge stark ist und doch flexibel bleibt. Die Sugoi sägt schnell, ohne Erschütterungen und hinterlässt glatte Baumwunde die einfach wieder zuwachsen. Der komfortabler Gummigriff absorbiert Vibrationen und bietet selbst mit Handschuhe und unter Kälte und Nässe einen guten Griff. Der Haken am Griff bietet Ihnen die Möglichkeit die Säge extra zu sichern. Der gelbe Köcher ist auffallend und kann mit den mitgelieferten Gurt für Kletterarbeiten an den Beinen festgeschnallt werden. Lehnübersetzt bedeutet Sugoi ‘unglaublich gut’. Baumpfleger haben die Sugoi wegen deren aggressiven Zahnreihen und den orangen Streifen auf dem Griff, den Namen ‘Baumtiger’ gegeben.

Weitere Informationen:
Länge:
570.00 mm
Breite:
165.00 mm
Höhe:
45.00 mm
Bullet 1:
Sugoi (japanisch „unglaublich“) ist eine hochwertige Silky Säge, die speziell für die Baumpflege entwickelt wurde
Bullet 2:
aggressiv gebogenes Blatt 360mm mit grober Verzahnung (6,5Zähne/30mm)
Bullet 3:
sehr saubere Schnitte bei geringem Kraftaufwand
Bullet 4:
Mirai-Me Verzahnung mit nachschärfbaren Zähnen für eine sehr hohe Standzeit
Bullet 5:
spezielle Metalllegierung; verstärkt mit Molybdeen und dennoch flexibel durch Vanadium
Technische Daten:
<ul> <li>Sugoi (japanisch „unglaublich“) ist eine hochwertige Silky Säge, die speziell für die Baumpflege entwickelt wurde <li>aggressiv gebogenes Blatt 360mm mit grober Verzahnung (6,5Zähne/30mm) <li>sehr saubere Schnitte bei geringem Kraftaufwand <li>Mirai-Me Verzahnung mit nachschärfbaren Zähnen für eine sehr hohe Standzeit <li>spezielle Metalllegierung; verstärkt mit Molybdeen und dennoch flexibel durch Vanadium
Weitere Suchbegriffe: Silky, Profi, Sugoi, 360, mm, mit, grober, Mirai, Me, Verzahnung, nachschärfbar, KSI639036, aggressiv, gebogen, verstärkt, waldarbeit, Baum, Forst, Pflege, Arbeiten, Säge, sägen, baumsägen, Handsäge, handsägen, japansäge, japansägen, japanisch, feste, grob, professionell, flexibel, langlebig, robust, schärfen, sägenshop, händler, werkzeug, kaufen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.