Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silky Japansäge Gomtaro Wurzel 240mm, doppelt gehärtetes Blatt, 8 ZpZ grob


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silky Japansäge Gomtaro Wurzel 240mm, doppelt gehärtetes Blatt, 8 ZpZ grob
Silky Japansäge Gomtaro Wurzel 240mm, doppelt gehärtetes Blatt, 8 ZpZ grob
Silky Japansäge Gomtaro Wurzel 240mm, doppelt gehärtetes Blatt, 8 ZpZ grob
Silky Japansäge Gomtaro Wurzel 240mm, doppelt gehärtetes Blatt, 8 ZpZ grob
Silky Japansäge Gomtaro Wurzel 240mm, doppelt gehärtetes Blatt, 8 ZpZ grob
Silky Japansäge Gomtaro Wurzel 240mm, doppelt gehärtetes Blatt, 8 ZpZ grob
Artikel-Nr.:
     6593-Silky-KSI315324
Hersteller:
     Silky
Herst.-Nr.:
     KSI315324
EAN/GTIN:
     4903585153245
Suchbegriffe:
Japansäge
japansäge blatt 240mm
japansäge
silky japansäge

Eine Sonderausgabe innerhalb der Gomtaro-Familie. Die Gomtaro Wurzel ist exklusiv für Beschneidungsaktivitäten in rauen Umständen entwickelt worden. Diese Zugsäge ist ein Must-Have beim Schneiden von Baumwurzeln, z.B. während der Verpflanzung oder der Entfernung von Bäumen und Sträuchern, um zu schnell wachsende Bäume zurückzuhalten, oder um den eigensinnigen Baum der zu nah am Zaun wächst zu stutzen. Oftmals stößt man beim Ausgraben von Bäumen auf Wurzeln, die zu dick sind um mit einer Schippe durchgestochen zu werden. Mit der Gomtaro Wurzel gibt es keine Hindernisse mehr! Dank der doppelte Zahnhärtung hat die Gomtaro Wurzel eine hohe Abriebfestigkeit, selbst bei häufiger Verwendung in sandigen Bedingungen. Da das Blatt bis in den Griff läuft, fühlt sich diese Säge besonders stabil an. Der komfortabler Gummigriff absorbiert Vibrationen. Sie werden bemerken das Ihr Unterarm und die Säge perfekt ausbalanciert sind. Der Köcher ist so entwickelt worden, dass die Säge nicht herausfällt, doch bei Bedarf mit einer Hand gezogen werden kann. Mit der verfügbaren Beinbefestigung schnallen Sie sich die Säge an Ihrem Unterbein fest und haben sie so immer dabei.

Weitere Informationen:
Länge:
410.00 mm
Breite:
110.00 mm
Höhe:
40.00 mm
Bullet 1:
Original Japansäge Gomtaro Wurzel von Silky mit 240mm Blattlänge inklusive schwarzem Halfter
Bullet 2:
grobe, doppelt gehärtete Mirai-Me Verzahnung mit 8 Zähnen pro 30mm – geeignet für Wurzeln
Bullet 3:
Speziallegierung der Klinge erlaubt sehr sauberes, schnelles Sägen bei langanhaltender Schärfe; eine zusätzliche Hartchrombeschichtung schützt vor Korrosion und Harzabsonderung
Bullet 4:
ergonomischer Gummigriff, welcher Vibrationen deutlich reduziert
Bullet 5:
alle Gomtaro-Griffe sind gleich, daher können die Ersatzblätter beliebig gewechselt werden – Halfter haben jedoch die Größe der ursprünglich bestellte Säge und passen eventuell nicht mehr
Technische Daten:
<ul> <li>Original Japansäge Gomtaro Wurzel von Silky mit 240mm Blattlänge inklusive schwarzem Halfter <li>grobe, doppelt gehärtete Mirai-Me Verzahnung mit 8 Zähnen pro 30mm – geeignet für Wurzeln <li>Speziallegierung der Klinge erlaubt sehr sauberes, schnelles Sägen bei langanhaltender Schärfe; eine zusätzliche Hartchrombeschichtung schützt vor Korrosion und Harzabsonderung <li>ergonomischer Gummigriff, welcher Vibrationen deutlich reduziert <li>alle Gomtaro-Griffe sind gleich, daher können die Ersatzblätter beliebig gewechselt werden – Halfter haben jedoch die Größe der ursprünglich bestellte Säge und passen eventuell nicht mehr
... > Säge > Astsäge > Gomtaro
Weitere Suchbegriffe: Silky, Gomtaro, Wurzel, 240, mm, doppelt, gehärtetes, Blatt, mit, grober, Verzahnung, KSI315324, säge, sägen, pro, sentei, Nidangiri, astsäge, doppelseitig, kombiniert, extra, gehärtet, astsägen, holzsäge, holzsägen, klappsäge, klappsägen, feststehende, baumsäge, baumsägen, zugsäge, zugsägen, gerade, gebogen, gebogene, gewölbt, handsäge, handsägen, teleskopsäge, teleskopsägen, test, japan, japansägen, japanische, japanischer, tajima, sappi, rohes, trockenes, holz, garten, hand, baum, möbel, minisäge, minisägen, sägenshop, händler, werkzeug, kaufen, baumschnitt, baumpflege, gardena, beste, besten, medium, sehr, fein, feine, grob, grobe, Zimmermann, Schreiner, Tischler, taiko, straight, curve, klapp, klinge, schneide, mirai, me
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.