Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silky Japansäge Gomtaro Pro-Sentei 300mm, 8-14 ZpZ (grob/fein)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silky Japansäge Gomtaro Pro-Sentei 300mm, 8-14 ZpZ (grob/fein)
Silky Japansäge Gomtaro Pro-Sentei 300mm, 8-14 ZpZ (grob/fein)
Artikel-Nr.:
     6593-Silky-KSI310830
Hersteller:
     Silky
Herst.-Nr.:
     KSI310830
EAN/GTIN:
     4903585108306
Suchbegriffe:
Japansäge
silky japansäge
japansäge
japansäge 300mm

Eine Sonderausgabe innerhalb der Gomtaro-Familie. Die Gomtaro Pro-Sentei bringt die Grob- und Feinverzahnung auf einem Blatt zusammen. Für die Anwendung des Sägeschnitts für kleine Zweige verwenden Sie die Feinverzahnung der letzten 80 mm des Blattes. Für die volle Nutzung dieser Zugsäge verwenden Sie die Grobverzahnung um schneller sägen zu können. Diese einzigartige Kombination auf einem Blatt ist ideal für Baumpfleger, die ihre Astsäge mit einer Astschere kombinieren wollen. Dünne Äste können einfach mit der Feinverzahnung der Gomtaro Pro-Sentei beschnitten werden ohne dafür das Werkzeug wechseln zu müssen. Das gerade Blatt macht eine sehr präzisen Sägeschnitt und die Säge kann einfach in dichtgewachsenen Räumen und in Bodennähe benutzt werden. Da das Blatt bis in den Griff läuft, ist diese Säge besonders stabil. Die messerscharfen Zähne hinterlassen eine glatte Baumwunde, damit der Baum schnell wieder genest. Der komfortabler Gummigriff absorbiert Vibrationen. Sie werden bemerken das Ihre Unterarm und die Säge perfekt ausbalanviert sind. Der Köcher ist so entwickelt worden, dass die Säge nicht herausfällt, doch bei Bedarf mit einer Hand gezogen werden kann. Mit der verfügbaren Beinbefestigung schnallen Sie die Säge an Ihrer Unterbein fest und haben sie immer dabei.

Weitere Informationen:
Länge:
470.00 mm
Breite:
110.00 mm
Höhe:
40.00 mm
Bullet 1:
Original Japansäge Gomtaro Pro-Sentei von Silky mit 300mm Blattlänge inklusive schwarzem Halfter
Bullet 2:
8cm lange Blattspitze mit feiner Mirai-Me Verzahnung (14Zähne/30mm) und restliche Blattlänge mit grober Mirai-Me Verzahnung (8Zähne/30mm) – Ideal für Gärtner, Obstzüchter und Privatpersonen
Bullet 3:
Speziallegierung der Klinge erlaubt sehr sauberes, schnelles Sägen bei langanhaltender Schärfe
Bullet 4:
eine zusätzliche Hartchrombeschichtung schützt vor Korrosion und Harzabsonderung
Bullet 5:
alle Gomtaro-Griffe sind gleich, daher können die Ersatzblätter beliebig gewechselt werden – Halfter haben jedoch die Größe der ursprünglich bestellte Säge und passen eventuell nicht mehr
Technische Daten:
<ul> <li>Original Japansäge Gomtaro Pro-Sentei von Silky mit 300mm Blattlänge inklusive schwarzem Halfter <li>8cm lange Blattspitze mit feiner Mirai-Me Verzahnung (14Zähne/30mm) und restliche Blattlänge mit grober Mirai-Me Verzahnung (8Zähne/30mm) – Ideal für Gärtner, Obstzüchter und Privatpersonen <li>Speziallegierung der Klinge erlaubt sehr sauberes, schnelles Sägen bei langanhaltender Schärfe <li>eine zusätzliche Hartchrombeschichtung schützt vor Korrosion und Harzabsonderung <li>alle Gomtaro-Griffe sind gleich, daher können die Ersatzblätter beliebig gewechselt werden .Halfter haben jedoch die Größe der ursprünglich bestellte Säge und passen eventuell nicht mehr
... > Säge > Astsäge > Gomtaro
Weitere Suchbegriffe: Silky, Gomtaro, Pro, Sentei, 300, mm, grobe, und, feine, Verzahnung, KSI310830, säge, sägen, pro, sentei, Wurzel, Nidangiri, astsäge, doppelseitig, kombiniert, extra, gehärtet, astsägen, holzsäge, holzsägen, klappsäge, klappsägen, feststehende, baumsäge, baumsägen, zugsäge, zugsägen, gerade, gebogen, gebogene, gewölbt, handsäge, handsägen, teleskopsäge, teleskopsägen, test, japan, japansägen, japanische, japanischer, tajima, sappi, rohes, trockenes, holz, garten, hand, baum, möbel, minisäge, minisägen, sägenshop, händler, werkzeug, kaufen, baumschnitt, baumpflege, gardena, beste, besten, medium, sehr, fein, grob, Zimmermann, Schreiner, Tischler, taiko, straight, curve, klapp, klinge, schneide, mirai, me
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.