| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Silbergleit-BundlePa Herst.-Nr.: BundlePa EAN/GTIN: 4008840201256 |
| | |
|
| | |
| Silbergleit® ist ein Trockengleitmittel, welches in allen Sparten der holzverarbeitenden Industrie, aber auch im Handwerk Verwendung findet. Dieses Produkt besticht durch seine einfache Anwendungsweise und ist in der Wirkung sehr langanhaltend.
Anwendung Tragen Sie Silbergleit® mit einem Lappen auf entfettete Maschinentische, Schiebe- und Verstell-Einrichtungen auf. Dadurch entsteht ein unsichtbarer und trockenen Gleitfilm, der außerordentlich abriebfest ist. Silbergleit® enthält weder Graphit noch Silikon und sorgt für eine wasserabstoßende Arbeitsfläche, die wirkungsvoll vor Rost schützt. Auch Rostansätze durch Handschweiß gehören der Vergangenheit an. Sämtliche Werkzeugoberflächen, über welche ein Werkstück bewegt werden muss, können damit behandelt werden. Auch bei Werkstattmöbeln zum Beispiel Holz-Auszüge oder Laufflächen können Sie Silbergleit® einsetzen. Selbst Japansägen, Fuchsschwänze und andere Sägen können mit Silbergleit® behandelt werden. Vorteile: - gutes Preis-Leistungs-Verhältnis - großes Einsatzgebiet - leichte Anwendung - sparsam im Verbrauch - langanhaltende Wirkung, sorgt für eine wasserabweisende Oberfläche - schützt vor Rost Weitere Informationen: | | Zubehör: | ohne Sprühkopf | Inhalt: | 250ml Paste Kunststoffdose + 1000ml Paste Dose | Länge: | 210.00 mm | Breite: | 200.00 mm | Höhe: | 200.00 mm | Technische Daten: | <ul> <li>in unterschiedlichen Gebindegrößen erhältlich <li>silbrig-graue Paste <li>bildet einen unsichtbaren und trockenen Gleitfilm, der außerordentlich abriebfest ist <li>enthält weder Graphit noch Silikon | GHS: | GHS07 | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | GHSSIGNAL: | A |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silberlgleit, Trockengleitmittel, Gleitmittel, Holzbearbeitung, Rost, wasserabweisend |
| | |
| |