| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Schwaiger-PWE0018 Herst.-Nr.: PWE0018 EAN/GTIN: 9120081540941 |
| |
|
| | |
| Der Reiss - Boy hilft Ihnen, alte Teppiche und Kunststoffböden oder dicke Papierschichten von Plakatwänden zu entfernen.Die ausgeklügelte Konstruktion ermöglicht eine zeit- und kraftsparende Entfernung von flexiblen Belägen aller Art. Weitere Informationen: | | Länge: | 140.00 mm | Breite: | 125.00 mm | Höhe: | 85.00 mm | Technische Daten: | <ul> <li>kraftsparend <li>Stabile Stahlausführung <li>zeit - und kraftsparende Belagsentfernung <li>für Teppiche und Kunststoffböden oder dicke Papierschichten <li>Einfach zu bedienen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plattenträger, pflasterboy, Reissboy, Belagsentfernung, Bodenbelag, Teppich, Teppichtentfernung, Kunststoffboden, Plakatwand, kraftsparend, Papierschichten, Entfernung |
| | |
| |