| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-SPH-SLICE-10539 Herst.-Nr.: 10539 EAN/GTIN: 4262408161448 |
| |
|
| | |
| Die Slice® 10539 Industrieklinge (spitz) ist eine optionale Ersatzklinge, die zugespitzt ist und entwickelt wurde, um einen sauberen Schnitt ansetzen zu können. Diese extra lange Klinge (12 cm oder 4,72 Zoll) eignet sich perfekt für das Schneiden von dicken Materialien, wie Isolierungen und Schaumstoffen, die in der Fertigung eingesetzt werden. Wie alle Klingen von Slice verfügt auch diese über den finger-friendly® Sicherheitsschliff, durch den sie bis zu 11 Mal länger hält als Stahl, aber bei Berührung viel sicherer ist als traditionell hergestellte Klingen (egal, ob aus Metall oder Keramik). Zusätzlich ist die Slice 10539 Klinge funkenfrei, unmagnetisch, nicht leitend, chemisch inert und rostet nicht. Weitere Informationen: | | Länge: | 120.00 mm | Breite: | 1.00 mm | Höhe: | 17.00 mm | Technische Daten: | Industrieklingen (spitz) SLICE® Art.-Nr. 10539 Klingentyp: Spitz Sicherer als herkömmliche Klingen Finger-friendly® Sicherheitsschliff für effektives und sicheres Schneiden Hält bis zu 11,2x länger als Metallklingen Weniger Klingenwechsel = weniger Verletzungen Minimiertes Verletzungsrisiko, geringere Kosten Funkenfrei, nicht leitend, unmagnetisch Chemisch inert, rostet nicht Öl- und schmiermittelfrei Die zugespitzte Klinge durchdringt das Schneidmaterial mühelos 100% recycelbar Hitzestabil bis 1600°C Passende Werkzeuge: 10501, 10559, 10560, 10599 4 wendbare Klingen pro Packung |
|
| | |
| | | |
| |