| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-SPH-PHC-S4SR-2 Herst.-Nr.: S4SR EAN/GTIN: 073441005545 |
| |
|
| | |
| Das Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser S4SR in Grün ist das ultimative Werkzeug für sicheres und effizientes Schneiden in verschiedenen Arbeitsumgebungen. Mit seinem automatischen Klingenrückzug und der zusätzlichen Schutzabdeckung setzt es neue Maßstäbe in puncto Sicherheit und Funktionalität. Das S4SR Sicherheitsmesser bietet nicht nur automatischen Klingenrückzug, sondern auch eine Schutzabdeckung, die gleichzeitig als Auflageschiene dient. Diese innovative Funktion ermöglicht präzise Schnitte, insbesondere beim Abdeckeln von Kartons oder bei Fensterschnitten. Die drei einstellbaren Klingenaustrittslängen bieten vielseitige Anwendungsmöglichkeiten für verschiedene Schneidanforderungen. Mit seinem robusten Klebebandritzer, werkzeuglosem Klingenwechsel und praktischer Öse zum Befestigen oder Aufhängen ist das S4SR Sicherheitsmesser äußerst benutzerfreundlich und effizient. Ersatzklingen können bequem im Griff untergebracht werden, sodass Sie immer einsatzbereit sind. Das grüne Modell des S4SR Sicherheitsmessers ist speziell für Rechtshänder konzipiert und bietet eine sehr hohe Sicherheitsstufe für professionelle Anwender. Erleben Sie maximale Sicherheit, Komfort und Leistung mit dem Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser S4SR in Grün – ein unverzichtbares Werkzeug für jede Arbeitsumgebung. Diese Messer und das passende Zubehör sind sowohl in Unternehmen als auch im privaten Haushalt beliebt und bieten Schutzfunktionen, die insbesondere den Anwender als auch im privaten Bereich Kinder vor Verletzungen schützen. Weitere Informationen: | | Länge: | 155.00 mm | Breite: | 32.00 mm | Höhe: | 18.00 mm | Technische Daten: | <ul> <li>Sicherheitsmesser mit automatischem Klingenrückzug: Das S4SR bietet eine sehr hohe Sicherheitsstufe dank automatischem Klingenrückzug, ideal für sicheres Schneiden <li>Präzise Schnitte und vielseitige Anwendung: Die Schutzabdeckung dient gleichzeitig als Auflageschiene für präzise Schnitte bei Kartons oder Fenstern <li>Benutzerfreundliches Design: Werkzeugloser Klingenwechsel, Magazin für 5 Ersatzklingen und ein integrierter Klebebandritzer sorgen für unterbrechungsfreies Arbeiten <li>Komfortables Handling für Rechtshänder: Der Metallgriff mit Softgrip und der dreiseitige Schieber gewährleisten eine angenehme Handhabung <li>Erhältlich in Grün: Das S4SR Sicherheitsmesser ist in der auffälligen Farbvariante Grün erhältlich und überzeugt nicht nur durch seine Sicherheitsfunktionen, sondern auch durch sein ansprechendes Design |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Universal-Messer, Universalmesser, sicherheits cuttermesser, mobiltelefon hülle, cuttermesser trapez, Präzisionsmesser, Klingenmesser, Cutter, Skalpell, Präzisions-Schneidmesser, Schneidemesser, Utility, Knife, Hand, Multifunktionsmesser, Arbeitsmesser, Klingen, Arbeitsschutzmesser, Sicheres, Schneiden |
| | |
| |