Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rabo vollautomatischer Horizontal-/ Vertikallaser SpectraPrecision HV101-GC-PACK, inkl. HR150U, IR-Fernbedienung RC601, Teleskopstativ 0,80 - 1,75m, Flexilatte, im Systemkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rabo vollautomatischer Horizontal-/ Vertikallaser SpectraPrecision HV101-GC-PACK, inkl. HR150U, IR-Fernbedienung RC601, Teleskopstativ 0,80 - 1,75m, Flexilatte, im Systemkoffer
rabo vollautomatischer Horizontal-/ Vertikallaser SpectraPrecision HV101-GC-PACK, inkl. HR150U, IR-Fernbedienung RC601, Teleskopstativ 0,80 - 1,75m, Flexilatte, im Systemkoffer
rabo vollautomatischer Horizontal-/ Vertikallaser SpectraPrecision HV101-GC-PACK, inkl. HR150U, IR-Fernbedienung RC601, Teleskopstativ 0,80 - 1,75m, Flexilatte, im Systemkoffer
Artikel-Nr.:
     6593-Rabo-HV101GCPack
Hersteller:
     SpectraPrecision
Herst.-Nr.:
     28-HV101-GC-Pack
EAN/GTIN:
     4032367528411
Suchbegriffe:
Nivellierlatte
Teleskopmeter
Rotationslaser-Fernbedienung
Lehrlingskoffer

rabo SpectraPrecision HV101-GC-PACK vollautomatischer Horizontal-/ Vertikallaser, Höhenalarm, Genauigkeit ±3mm/30m, Reichweite D=350m, Betriebszeit 50h, 2x Alakli Mono Batterie, IP54, inkl. Handempfänger HR150U, IR-Fernbedienung RC601, Teleskopstativ 0,80 - 1,75m, Flexilatte (max. 2,42m), großer Systemkoffer, Laserklasse 3R

Weitere Informationen:
Länge:
1,210.00 mm
Breite:
360.00 mm
Höhe:
230.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>Genauigkeit ±3mm@30m, Reichweite D=350m <li>sichtbarer Laserstrahl 635nm, Laserklasse 3R <li>Betriebszeit 50h, 2 x Alkalibatterie, IP54 <li>übersteht Sturz aus 1m auf Beton <li>Garantie 2 Jahre (Laser)
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, nivellierlatte, Laser, Lasernivellier, Rotationslaser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 948,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.037,76*
€ 1.234,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.008,83*
€ 1.200,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 981,55*
€ 1.168,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,52*
€ 1.146,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 948,90*
€ 1.129,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.