| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Rabo-99H25PROBAG Herst.-Nr.: 99-H25-PROBAG EAN/GTIN: 4032367090253 |
| |
|
| | |
| Die nivcomp ist ein vielseitiges Nivelliersystem, das in verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt werden kann. Hier sind einige Beispiele: Baugewerbe: Die nivcomp eignet sich hervorragend für Ebenheits- und Gefällevermessungen auf Baustellen. Sie kann verwendet werden, um Bodenflächen, Fundamente, Estriche und andere Konstruktionselemente auf ihre Genauigkeit zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie den erforderlichen Standards entsprechen. Vermessung: Bei der Vermessung von Landflächen, insbesondere bei großen Bauprojekten, ist die nivcomp nützlich. Sie ermöglicht es den Vermessungsteams, schnell und präzise Höhendifferenzen zwischen verschiedenen Punkten zu messen und so genaue Geländemodelle zu erstellen. Innenausbau: Beim Innenausbau von Gebäuden ist es wichtig, dass Wände, Decken und Böden eben sind. Die nivcomp kann verwendet werden, um sicherzustellen, dass alle Oberflächen die gewünschte Ebenheit haben. Dies ist besonders wichtig für den Bau von großen Räumen, wie z.B. Hallen oder Veranstaltungssälen. Rohrleitungsbau: Beim Verlegen von Rohrleitungen ist es wichtig, dass die Leitungen das richtige Gefälle haben, um einen reibungslosen Fluss zu gewährleisten. Die nivcomp kann dabei helfen, das Gefälle genau zu bestimmen und sicherzustellen, dass die Rohrleitungen korrekt installiert werden. Landschaftsgestaltung: Bei der Gestaltung von Gärten, Parks und anderen Außenanlagen ist die nivcomp nützlich, um Höhendifferenzen zu messen und sicherzustellen, dass Wege, Terrassen und andere Elemente korrekt angelegt werden. Weitere Informationen: | | Länge: | 540.00 mm | Breite: | 440.00 mm | Höhe: | 170.00 mm | Bullet 1: | Reichweite 48m, vertikaler Arbeitsbereich ±2,5m (±4,0m) | Bullet 2: | Batteriebetrieb 1xAA Alkaline, Betriebsdrauer ca. 250h | Bullet 3: | In doppelwandigem Kunststoffkoffer(PP), Abmaße 450x420x150mm, Gewicht 5,5 kg | Bullet 4: | Einsatztemperatur ca. 0-35°C | Technische Daten: | <ul> <li>Reichweite 48m, vertikaler Arbeitsbereich ±2,5m (±4,0m) <li>Batteriebetrieb 1xAA Alkaline, Betriebsdrauer ca. 250h <li>in doppelwandigem Kunststoffkoffer(PP), Abmaße 450x420x150mm, Gewicht 5,5 kg <li>Einsatztemperatur ca. 0-35°C |
|
| | |
| | | |
| |