| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Rabo-8020V175 Herst.-Nr.: 8020V175 EAN/GTIN: 4032367082081 |
| |
|
| | |
| rabo zusammenklappbarer Bauwinkel "Made in Germany", keine Transportprobleme mehr und endlich Ordnung durch Aufhängemöglichkeit. Winkel stufenlos von 0-120° einstellbar. Rastung bei 15°, 30°, 45°, 60°, 90° und 120°. Zweifache Klemmung. Justierbare Horizontallibelle - dadurch auch als Böschungslehre oder Richtlatte einsetzbar. Sehr stabil durch extrem starkwandiges Alu-Hohlprofil 70x20x2,0mm. Weitere Informationen: | | Länge: | 1,770.00 mm | Breite: | 210.00 mm | Höhe: | 125.00 mm | Bullet 1: | Zusammenklappbarer Bauwinkel - endlich keine Transportprobleme mehr mit großen Winkeln | Bullet 2: | Winkel stufenlos von 0-120° einstellbar | Bullet 3: | Winkel kann bei 15°, 30°, 45°, 60°, 90° und 120° fest gerastet werden | Bullet 4: | Justierbare Horizontallibelle - dadurch auch als Böschungslehre oder Richtlatte einsetzbar | Bullet 5: | sehr stabil durch extrem starkwandiges Alu-Hohlprofil | Technische Daten: | <ul> <li>Schenkellänge 175cm, zusammenklappbar <li>Rastung für typische Winkel 15°, 30°, 45°, 60°, 90° und 120° <li>justierbare Horizontallibelle <li>starkwandiges Alu-Hohlprofil 70x20x2mm <li>Profiqualität Made in Germany |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauwinkel, Böschungslehre, klappbar, zusammenklappbar, verstellbar, Rastung, Libelle, Transportprobleme, Schmiege, Gala, Bau, rabo |
| | |
| |