Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rabo Bau-Nivelliergerät RAL24, mit magnetgedämpftem Kompensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rabo Bau-Nivelliergerät RAL24, mit magnetgedämpftem Kompensator
rabo Bau-Nivelliergerät RAL24, mit magnetgedämpftem Kompensator
Artikel-Nr.:
     6593-Rabo-55RAL24
Hersteller:
     RABO® R .Bormann & Sohn
Herst.-Nr.:
     55-RAL24
EAN/GTIN:
     4032367528367
Suchbegriffe:
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
optisches nivellier
rabo Bau-Nivelliergerät RAL24, Vergrößerung 24-fach, Objektivdurchmesser 36mm, 400gon Teilkreis, Standardabweichung ±2,0mm/1km Doppelnivelement, Gewicht 1,8kg, inkl. Lot mit Schnur im Transportkoffer
Weitere Informationen:
Länge:
300.00 mm
Breite:
210.00 mm
Höhe:
210.00 mm
Bullet 1:
Vergrößerung 24-fach, Einspielgenauigkeit 0.8"
Bullet 2:
Teilkreis 400gon, spritzwassergeschützt
Technische Daten:
<ul><li>Standardabweichung für 1km DN ±2,0mm<li>Vergrößerung 24-fach, Einspielgenauigkeit 0.8"<li>Teilkreis 400gon, spritzwassergeschützt<li>Gewicht 1,8kg<li>Garantie 1 Jahr
Weitere Suchbegriffe: Nivelliergerät, automatisches, Nivellier, Nivellierer, Autolevel, Baunivellier, optisches, kein, Leica, Zeiss, Kompensator, Magnetgedämpft, Licht, Lichtstark, Präzision, rabo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,35*
€ 337,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,54*
€ 329,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,37*
€ 302,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,65*
€ 289,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,33*
€ 274,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.