| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Rabo-28LL3005EU Herst.-Nr.: 28-LL300N-5EU EAN/GTIN: 4032367528237 |
| |
|
| | |
| rabo SpectraPrecision LL300N-5 vollautomatischer Nivellierlaser, Höhenalarm, Einachsneigungsmodus, Genauigkeit ±2,2mm/30m, Reichweite D=500m, Betriebszeit 45h, IP66, inkl. Handempfänger HL450 mit mm-Anzeige, Fernbedienung RC601, Akku, Ladegerät, Flachkopfstativ, Flexilatte (max. 2,42m), großer Systemkoffer Weitere Informationen: | | Länge: | 1,210.00 mm | Breite: | 250.00 mm | Höhe: | 380.00 mm | Bullet 1: | Sichtbarer Laserstrahl 650nm, Klasse 2 | Bullet 2: | Genauigkeit +/-2.2mm@30m, Reichweite 400m | Bullet 3: | Betriebszeit 45h mit Akku, IP54, inkl. Handempfänger HL450, | Bullet 4: | optionale Fernbedienung - Manuelle Neigungseinstellung, Sturzgeschützt 1m auf Beton | Bullet 5: | Systemkoffer inkl. Flachkopfstativ und Flexilatte, Garantie 5 Jahre | Technische Daten: | <ul><li>Genauigkeit ±2.2mm@30m, Reichweite D=500m<li>sichtbarer Laserstrahl 650nm, Laserklasse 2<li>Betriebszeit 45h mit Akku, IP66<li>übersteht Sturz aus 1m auf Beton<li>Garantie 5 Jahre (Laser) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, nivellierlatte, Laser, Lasernivellier, Rotationslaser, Laserlevel, horizontal, hellster, Strahl, Qualität, Hochbau, Tiefbau, Gala, Bau, rabo, Spectra, Trimble, Physics, großer, Koffer, Komplettpaket, Gun, Case |
| | |
| |