| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Rabo-2030300 Herst.-Nr.: 2030/300 EAN/GTIN: 4032367023305 |
| |
|
| | |
| Die Rabo Präzisionswasserwaage ist speziell für den professionellen Einsatz im Industrieanlagen- und Rohrleitungsbau konzipiert. Hier sind die Hauptmerkmale dieses Werkzeugs: Weitere Informationen: | | Länge: | 299.00 mm | Breite: | 120.00 mm | Höhe: | 125.00 mm | Bullet 1: | Präzisionswasserwaagen für den Anlagenbau | Bullet 2: | extrem stabiles Profil 30x20x2mm | Bullet 3: | natur eloxiert, justierbar, stoßfest | Bullet 4: | Messgenauigkeit 0,5mm/m | Bullet 5: | 300mm | Technische Daten: | <ul> <li> <p>Die Rabo Präzisionswasserwaage mit einer Länge von 300 mm ist ein hochwertiges Werkzeug für präzise Messungen und Ausrichtungen in verschiedenen Anwendungen. Hier sind die spezifischen Merkmale dieser Wasserwaage: <li>Länge: 300 mm <li>Libellen: Ausgestattet mit je einer Horizontal-, Vertikal- und 45°-Libelle. Alle Libellen sind justierbar, auswechselbar und auslaufsicher. <li>Material und Bauweise: Hergestellt aus einem robusten Aluminium-Hohlprofil mit den Abmessungen 30x20x2 mm. Das Profil ist natur eloxiert, was für Korrosionsschutz und eine lange Lebensdauer sorgt. Die Wasserwaage ist stoßfest und für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen geeignet. <li>Messgenauigkeit: Bietet eine hohe Messgenauigkeit von 0,5 mm/m, was präzise Messungen und Ausrichtungen ermöglicht. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: justierbare, Libellen, Qualität, Aluminium, Profi, Made, in, Germany, Handmade, Shockproof, wasserwage, digitale, digital, klein, mini, wassserwaage, set, Nivelliergerät, Libelle, Messhilfmittel, Messmittel, Magnetwasserwaage, Eckwasserwaage, Winkelmesser, pfostenwasserwaage |
| | |
| |