| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Rabo-199020 Herst.-Nr.: 1990/20 EAN/GTIN: 4032367090208 |
| |
|
| | |
| Die rabo Wasserwaage ist ein vielseitiges Werkzeug, das in zahlreichen Bereichen Anwendung findet. Ob beim Nivellieren von Mauersteinen, der Begradigung von Flächen oder dem Bau von Mauern, auch im Holzbau kommt sie häufig zum Einsatz. Ihr Profil muss den hohen Anforderungen verschiedener Arbeitsumgebungen standhalten, sei es im Haus, auf dem Bau oder in der Garage, wo Feuchtigkeit, Staub und grobe Verschmutzungen eine genaue Messung erschweren könnten. Wenn Sie eine Wasserwaage benötigen, die speziell für den Einsatz auf Baustellen, in Garagen oder beim präzisen Aufhängen von Bildern entwickelt wurde, ist die Wahl der richtigen Marke entscheidend. Eine Wasserwaage von Rabo Bormann aus dem sächsischen Rabenau bei Dresden bietet Ihnen Qualität und Präzision. Mit einer Länge 20 cm und einem Aluminium-Hohlprofil von 50 x 23 mm ist sie robust und dennoch leichtgewichtig. Die natureloxierte Oberfläche macht sie widerstandsfähig gegenüber äußeren Einflüssen. Die Messgenauigkeit von 0,5mm/m gewährleistet exakte Ergebnisse, sowohl in Normallage als auch in Umschlaglage. Die justierbaren, auswechselbaren und auslaufsicheren Libellen, sowohl horizontal als auch vertikal, sind ein weiteres Qualitätsmerkmal. Hergestellt aus PLEXIGLAS® Formmasse, bieten sie höchste Transparenz, UV-Beständigkeit und Langlebigkeit. Die Enden der Wasserwaage sind mit stoßmindernden Kunststoffkappen in auffälligem Rot verschlossen, was nicht nur für zusätzlichen Schutz sorgt, sondern auch die Sichtbarkeit erhöht. Diese Wasserwaagen sind Made in Germany, speziell in Sachsen gefertigt, und stehen somit für Qualität und Präzision. Für alle, die präzise Messungen in anspruchsvollen Umgebungen benötigen, ist eine Wasserwaage von Rabo Bormann die ideale Wahl. Weitere Informationen: | | Länge: | 220.00 mm | Breite: | 50.00 mm | Höhe: | 20.00 mm | Bullet 1: | <p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:Arial,sans-serif">20 cm Aluminium-Hohlprofil (50 x 23 mm, 630g/m) mit natureloxierter Oberfläche für langlebige Stabilität </span></span></span></span></span></span></p> | Alu-Wasserwaage „Profi“ mit extrem stark gesicktem Aluminium-Hohlprofil | Bullet 2: | <p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:Arial,sans-serif">Präzise Messungen: Mit einer Messgenauigkeit von 0,5mm/m in Normallage und Umschlaglage können Sie sich auf exakte Ergebnisse verlassen</span></span></span></span></span></span></p> | Justierbare, auswechselbare und auslaufsichere Libellen | Bullet 3: | <p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:Arial,sans-serif">Auswechselbare und auslaufsichere Libellen: Dank der justierbaren und auswechselbaren Libellen, hergestellt aus PLEXIGLAS® Formmasse, sind Ihre Messungen zuverlässig und präzise</span></span></span></span></span></span></p> | Enden mit stoßmindernden Kunststoffkappen verschlossen | Bullet 4: | <p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:Arial,sans-serif">Stoßmindernde Enden: Die roten Kunststoffkappen an den Enden sorgen nicht nur für einen sicheren Schutz, sondern auch für eine einfache Handhabung</span></span></span></span></span></span></p> <p style="margin-bottom:11px"> </p> | Messgenauigkeit 0,5mm/m in Normallage | Bullet 5: | <p><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:Arial,sans-serif">Deutsche Profiqualität: Hergestellt in Deutschland, Sachsen, können Sie sich auf die erstklassige Verarbeitung und Qualität verlassen</span></span></span></span></span></span></p> | Profi-Qualität Made in Germany | Technische Daten: | <ul> <li>20 cm Aluminium-Hohlprofil (50 x 23 mm, 630g/m) mit natureloxierter Oberfläche für langlebige Stabilität <li>Präzise Messungen: Mit einer Messgenauigkeit von 0,5mm/m in Normallage und Umschlaglage können Sie sich auf exakte Ergebnisse verlassen <li>Auswechselbare und auslaufsichere Libellen: Dank der justierbaren und auswechselbaren Libellen, hergestellt aus PLEXIGLAS® Formmasse, sind Ihre Messungen zuverlässig und präzise <li>Stoßmindernde Enden: Die roten Kunststoffkappen an den Enden sorgen nicht nur für einen sicheren Schutz, sondern auch für eine einfache Handhabung <li>Deutsche Profiqualität: Hergestellt in Deutschland, Sachsen, können Sie sich auf die erstklassige Verarbeitung und Qualität verlassen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markier-Wasserwaage, Markierwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage alu 20cm, markier wasserwaage, wasserwaage aluminium, wasserwage, digitale, wasserwaage, digital, klein, mini, wassserwaage, set, Nivelliergerät, Libelle, Messhilfmittel, Messmittel, Magnetwasserwaage, Eckwasserwaage, Winkelmesser, pfostenwasserwaage |
| | |
| |