Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rabo Alu-Wasserwaage "Profi", mit je 2 Horizontal- und Vertikallibellen, justierbar, Länge 180cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rabo Alu-Wasserwaage "Profi", mit je 2 Horizontal- und Vertikallibellen, justierbar, Länge 180cm
rabo Alu-Wasserwaage "Profi", mit je 2 Horizontal- und Vertikallibellen, justierbar, Länge 180cm
Artikel-Nr.:
     6593-Rabo-19901804
Hersteller:
     RABO® R .Bormann & Sohn
Herst.-Nr.:
     1990/180/4
EAN/GTIN:
     4032367091847
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
rabo Alu-Wasserwaage "Profi" Made in Germany, extrem starkes gesicktes Aluminium-Hohlprofil, 50x23mm, ca. 630g/m, natur eloxiert, 4 justierbare, auswechselbare und auslaufsichere Libellen, (je 2 horizontal + vertikal), Messgenauigkeit 0,5mm/m in Normallage, Enden mit stoßmindernden Kunststoffkappen verschlossen, für professionelle Anwender
Weitere Informationen:
Länge:
1,820.00 mm
Breite:
120.00 mm
Höhe:
125.00 mm
Bullet 1:
Länge 180cm, mit 4 Libellen (2 horizontal und 2 vertikal)
Bullet 2:
Aluminium-Hohlprofil, 50x23mm, 630g/m, natur eloxiert
Bullet 3:
Messgenauigkeit 0,5mm/m
Bullet 4:
justierbare, auswechselbare und auslaufsichere Libellen
Bullet 5:
Profiqualität Made in Germany
Technische Daten:
<ul><li>Länge 180cm, mit 4 Libellen (2 horizontal und 2 vertikal)<li>Aluminium-Hohlprofil, 50x23mm, 630g/m, natur eloxiert<li>Messgenauigkeit 0,5mm/m<li>justierbare, auswechselbare und auslaufsichere Libellen<li>Profiqualität Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Markier-Wasserwaage, Markierwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaagen alu 180 cm, markier wasserwaage, wasserwaage aluminium, justierbare, Libellen, Qualität, Aluminium, Profi, Made, in, Germany, Handmade, Shockproof, auslaufsicher, auswechselbar, 4, (je, 2, Horizontal, und, Vertikal)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.