Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rabo Alu-Wasserwaage "Profi" | Magnetwasserwaage "Profi-M" | Winkel-und Pfostenadapter | stoßfest, natur eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rabo Alu-Wasserwaage "Profi" | Magnetwasserwaage "Profi-M" | Winkel-und Pfostenadapter | stoßfest, natur eloxiert
rabo Alu-Wasserwaage "Profi" | Magnetwasserwaage "Profi-M" | Winkel-und Pfostenadapter | stoßfest, natur eloxiert
Artikel-Nr.:
     6593-Rabo-1990180-Var
Hersteller:
     RABO® R .Bormann & Sohn
Herst.-Nr.:
     1990180
EAN/GTIN:
     4044385354323
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

rabo Alu-Wasserwaage "Profi":

  • Aluminium-Hohlprofil 50x23mm, 630g/m, natur eloxiert
  • Messgenauigkeit 0,5mm/m
  • justierbare, auswechselbare und auslaufsichere Libellen (horizontal + vertikal)
  • Profiqualität Made in Germany

    rabo Magnetwasserwaage "Profi-M":

    • extrem starkes gesicktes Aluminium-Hohlprofil, 50x23mm, ca. 630g/m, natur eloxiert, justierbare, auswechselbare und auslaufsichere Libellen
    • Messgenauigkeit 0,5mm/m in Normallage
    • Enden mit stoßmindernden Kunststoffkappen verschlossen, mit haftstarken Permanentmagneten
    • für professionelle Anwender im Trocken-, Gerüst- und Stahlbau, sowie für Sanitär- und Heizungsinstallateure
    • Profiqualität Made in Germany

      rabo Winkel-und Pfostenadapter:

      • zum lotrechten Ausrichten von Säulen, Profilen, Pfählen, etc.
      • Passend für alle rabo-Wasserwaagen oder Magnetwasserwaagen
      • Wasserwaagen sind nicht inklusive!
Weitere Informationen:
Variante:
Profi
Größe:
180 cm
Länge:
1,800.00 mm
Breite:
125.00 mm
Höhe:
120.00 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Markier-Wasserwaage, Markierwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage aluminium, markier wasserwaage, justierbare, Libellen, Qualität, Aluminium, Profi, Made, in, Germany, Handmade, Shockproof, auswechselbar, auslaufsicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.