| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Rabo-1018SE1400 Herst.-Nr.: 1018SE1/400 EAN/GTIN: 4032367019407 |
| |
|
| | |
| rabo steckbares Richtscheit "Made in Germany", zum Messen von Unebenheiten oder Neigungen in Verbindung mit einem Messkeil (Art. 6137), schnelle Montage und hohe Genauigkeit durch Doppel-Excenterarretierung, inkl. justierbare Horizontal-Libelle, stabiles Alu-Hohlprofil 100x18mm mit Mittelsteg, natur eloxiert, Messgenauigkeit 1mm/m, Gewicht 800g/m, nie mehr Transportprobleme, andere Längen und Ausführungen auf Anfrage Weitere Informationen: | | Länge: | 2,180.00 mm | Breite: | 120.00 mm | Höhe: | 125.00 mm | Bullet 1: | Steckbares Richtscheit "Made in Germany" | Bullet 2: | 400cm, 1 Steckeinheit | Bullet 3: | Zum Messen von Unebenheiten oder Neigungen in Verbindung mit einem Messkeil | Bullet 4: | Schnelle Montage und hohe Genauigkeit durch Doppel-Excenterarretierung | Bullet 5: | inkl. Horizontal-Libelle justierbar | Technische Daten: | <ul> <li>Länge 400cm, 1 Steckverbindung > 2-teilig <li>Messgenauigkeit 1mm/m <li>Alu-Hohlprofil 100x18mm mit Mittelsteg, Gewicht 800g/m, natur eloxiert <li>mit justierbarer Libelle <li>Profiqualität Made in Germany |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: justierbare, Libellen, Qualität, Aluminium, Profi, steckbar, nicht, klappbar, keine, Transportprobleme, für, Ingenieure, und, Sachverständige |
| | |
| |