Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol Wasserkanister-5 Liter aus Polyethylen | Lebensmittelecht | für Trinkwasser und flüssige Lebensmittel | PE-mit flexiblem Auslauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pressol Wasserkanister-5 Liter aus Polyethylen | Lebensmittelecht | für Trinkwasser und flüssige Lebensmittel | PE-mit flexiblem Auslauf
Pressol Wasserkanister-5 Liter aus Polyethylen | Lebensmittelecht | für Trinkwasser und flüssige Lebensmittel | PE-mit flexiblem Auslauf
Pressol Wasserkanister-5 Liter aus Polyethylen | Lebensmittelecht | für Trinkwasser und flüssige Lebensmittel | PE-mit flexiblem Auslauf
Artikel-Nr.:
     6593-Pressol-21151
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     21 151
EAN/GTIN:
     4103810211515
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
pe kunststoffkanister 5 l
kunststoffkanister 5 l

Pressol Wasserkanister-5 l, PE-mit flexiblem Auslauf

  • Verschlusskappe mit Fixierband gegen Verlust gesichert
  • Mit EAN-Code

    Besondere Merkmale

    • Lebensmittelecht gem. (EU) Nr. 10/2011 und FDA § 21 CFR 177.1520
    • BPA (Bisphenol A) - frei
    • Kraftsparende Anwendung durch Griffmulde
    • Robust und unempfindlich gegen Schlageinwirkung
Weitere Informationen:
Länge:
330.00 mm
Breite:
251.00 mm
Höhe:
150.00 mm
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister, 20l, Trinkwasserbehälter, Kanister, mit, Auslaufhahn, Campingkanister, Wasserspeicher, Outdoor-Wasserbehälter, Robuster, Transportkanister, Wasserreserve, Überlebensausrüstung, Bottich, Tank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.