Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol Einhandfettpresse 2014.1 M 10 x 1, FN-schwarz-ohne ZBH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pressol Einhandfettpresse 2014.1 M 10 x 1, FN-schwarz-ohne ZBH
Pressol Einhandfettpresse 2014.1 M 10 x 1, FN-schwarz-ohne ZBH
Pressol Einhandfettpresse 2014.1 M 10 x 1, FN-schwarz-ohne ZBH
Pressol Einhandfettpresse 2014.1 M 10 x 1, FN-schwarz-ohne ZBH
Artikel-Nr.:
     6593-Pressol-14400211
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     14 400 211
EAN/GTIN:
     4103810704000
Suchbegriffe:
Fettpresse
fettpresse pressol
fettpresse

echnische Daten Fettpressenanschluss druckseitig M 10 x 1 Füllnippel M 10 x 1 Füllvolumen (cm³) 500 Füllmöglichkeiten 400-g-Fettkartusche, DIN 1284, Fettfüllgerät oder loses Fett Durchmesser Fettpumpkolben (mm) 9 Betätigung Fettpumpkolben manuell mittels Druckgriff     Einstellung Volumen   Fördervolumen/Hub (cm³) 1,1 Förderdruck max. (bar) 200     Einstellung Druck   Fördervolumen/Hub (cm³) 0,7 Förderdruck max. (bar) 300     Lackierung Fettpressenrohr schwarz Abmessungen LxBxH (mm) 400 x 165 x 66 Gewicht (kg) 1,3

Spezifikation

  • Füllnippel (FN), M 10 x 1 a (12 670)
  • Verzinkte Teile: Griff, Hebel, Zuglasche, Sperrklinke, Deckel, Schubstange
  • Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss Z 410
  • Demontierbares und bewegliches Schubstangensystem
  • T-Griff, greif- und drückoptimiert
  • Ergonomischer Handgriff, rutschsicher, sehr gute Kraftübertragung und Handhabung
  • Im Einzelkarton verpackt
  • Fettpresse ebenfalls erhältlich in den Farben Silber, Rot, Blau, Grün und Gelb

    Besondere Merkmale

    • Die Konstruktion ermöglicht die Schmierung mit nur einer Hand; dies erleichtert die Arbeit bei schwer zugänglichen Schmierstellen
    • Von einer Fettförderung mit hohem Volumen auf hohen Druck mit dem Handgriff umstellbar
    • Die Manschette kann, bedingt durch die Beweglichkeit der Schubstange, auch bei beschädigter Kartusche oder nicht maßhaltiger Kartusche eingeführt werden
    • Beschädigte Kartuschen können einfach entfernt werden
    • Schubstange in jeder Position arretierbar - Schubstange muss nicht komplett nach hinten gezogen werden um das Fett vom Druck der Feder freizustellen (Fett verseift nicht)
    • Bedingt durch die leichte Zerlegbarkeit ist eine problemlose Reinigung möglich
    • Gerolltes Gewinde am Fettpressenrohr ist unempfindlich gegen Beschädigung durch Stöße und ermöglicht schnelles und leichtes Einschrauben mit 1,5 Umdrehungen
    • Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres
    • Konzipiert für den rauen Einsatz
    • Angelehnt an DIN 1283
Weitere Informationen:
Länge:
400.00 mm
Breite:
66.00 mm
Höhe:
165.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.