Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol Saug- und Druckspritze 2014.1-DW, 500 ml-PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pressol Saug- und Druckspritze 2014.1-DW, 500 ml-PVC
Pressol Saug- und Druckspritze 2014.1-DW, 500 ml-PVC
Artikel-Nr.:
     6593-Pressol-12985
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     12 985
EAN/GTIN:
     4103810420023
Suchbegriffe:
Saugspritze
saugspritze pressol
saugspritze
Pressol Saug- und Druckspritze 2014.1-DW, 500 ml-PVC
Weitere Informationen:
Länge:
95.00 mm
Breite:
350.00 mm
Höhe:
65.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.