| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Pressol-06913001 Herst.-Nr.: 06 913 001 EAN/GTIN: 4103810705311 |
| |
|
| | |
| - Behälter aus HDPE mit Skala in ml
- Entsprechend der Anwendung, Sprühbild, Schwenkbarkeit, stehen folgende Düsen zur Verfügung: Regulier- und Schwenkdüse Edelstahl (80 681) + Regulierdüse mit Kunststoffverstellmutter ABS (80 686), siehe Düsensatz SPRAYFIxx acid basic (80 689)
- Dichtungen Viton® FKM
- Manueller Druckaufbau mit kombiniertem Überdruck- und Entlüftungsventil
- Mit EAN-Code
Besondere Merkmale - Geeignet für verdünnte Säuren (pH-Wert 1-7), soweit die Materialien des Zerstäubers gegen diese Medien beständig sind
- Farbcodierung am Behälter und Pumpknopf rot
- Durch verschiedene Düsen anwendungsspezifisch einsetzbar
- UV-stabil
Weitere Informationen: | | Länge: | 230.00 mm | Breite: | 290.00 mm | Höhe: | 110.00 mm | Bullet 1: | <ul> <li>Behälter aus <abbr title="Polyethylen hoher Dichte">HDPE</abbr> mit Skala in ml</li> <li>Entsprechend der Anwendung, Sprühbild, Schwenkbarkeit, stehen folgende Düsen zur Verfügung: Regulier- und Schwenkdüse Edelstahl (80 681) + Regulierdüse mit Kunststoffverstellmutter <abbr title="Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer">ABS</abbr> (80 686), siehe Düsensatz SPRAYFIxx acid basic (80 689)</li> <li>Dichtungen Viton® <abbr title="Viton®">FKM</abbr></li> <li>Manueller Druckaufbau mit kombiniertem Überdruck- und Entlüftungsventil</li> <li>Mit <abbr title="Internationale Artikelnummer (Strichcode)">EAN</abbr>-Code</li></ul> <p>Besondere Merkmale</p> <ul> <li>Geeignet für verdünnte Säuren (pH-Wert 1-7), soweit die Materialien des Zerstäubers gegen diese Medien beständig sind</li> <li>Farbcodierung am Behälter und Pumpknopf rot</li> <li>Durch verschiedene Düsen anwendungsspezifisch einsetzbar</li> <li><abbr title="ultraviolett">UV</abbr>-stabil</li></ul> | Technische Daten: | <p>Technische Daten Max. Behältervolumen (ml) 1000 Max. Füllmenge (ml) 800 Farbe Behälter weiß, transparent Temperaturbereich (°C) +5 / +30 Max. Betriebsdruck (bar) 2,5 Düse Flachstrahldüse 110° ABS (80 682) Sprühbild Flachstrahl Winkel 110° bei 2,5 bar Sprühmenge (ml/min) 450 Sprühweite (m) 1,7 Farbcode rot Werkstoffe Behälter HDPE (Polyethylen hoher Dichte) Dichtungen Viton® (FKM) Pumpenkopf Spezialkunststoff Ventilstange + Federn Edelstahl / Edelstahl Düse PP Höhe (mm) 290 Grundfläche LxB (mm) 230 x 110 Gewicht (kg) 0,42 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |