Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraublocher für Blech, Kanten Ø55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraublocher für Blech, Kanten Ø55 mm
Schraublocher für Blech, Kanten Ø55 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Piher-71555
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     71555
EAN/GTIN:
     8422473715557
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
spalt blechlocher
  • Schraublochstanze 715 von Piher

  • Kanten nicht geschliffen 

  • Durchmesser: 55 mm

  • Unterlegscheibe aus Messing, um Reibung zu verhindern

  • Schnitttiefe: 2 mm im Stahlblech / 1,2 mm im nichtrostender Stahl

Weitere Informationen:
Länge:
80.00 mm
Breite:
75.00 mm
Höhe:
106.00 mm
Weitere Suchbegriffe: blechlocher, blechlocher 55mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,20*
€ 120,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.