Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TGA Schnellspannzange Schiene Ø 16 mm | verstellbarer Schnellspanner für Schweißtische und für Holzwerkbänke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TGA Schnellspannzange Schiene Ø 16 mm | verstellbarer Schnellspanner für Schweißtische und für Holzwerkbänke
TGA Schnellspannzange Schiene Ø 16 mm | verstellbarer Schnellspanner für Schweißtische und für Holzwerkbänke
TGA Schnellspannzange Schiene Ø 16 mm | verstellbarer Schnellspanner für Schweißtische und für Holzwerkbänke
TGA Schnellspannzange Schiene Ø 16 mm | verstellbarer Schnellspanner für Schweißtische und für Holzwerkbänke
TGA Schnellspannzange Schiene Ø 16 mm | verstellbarer Schnellspanner für Schweißtische und für Holzwerkbänke
TGA Schnellspannzange Schiene Ø 16 mm | verstellbarer Schnellspanner für Schweißtische und für Holzwerkbänke
TGA Schnellspannzange Schiene Ø 16 mm | verstellbarer Schnellspanner für Schweißtische und für Holzwerkbänke
TGA Schnellspannzange Schiene Ø 16 mm | verstellbarer Schnellspanner für Schweißtische und für Holzwerkbänke
TGA Schnellspannzange Schiene Ø 16 mm | verstellbarer Schnellspanner für Schweißtische und für Holzwerkbänke
TGA Schnellspannzange Schiene Ø 16 mm | verstellbarer Schnellspanner für Schweißtische und für Holzwerkbänke
Artikel-Nr.:
     6593-Piher-53122
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     53122
EAN/GTIN:
     8422473531225
Suchbegriffe:
Schnellspannzange
Spannhand
Schweißdrehtisch
Schweißertisch

TGA Schnellspannzange Ø 16 mm

  • Druckkraft lässt sich mit der Stellschraube justieren
  • Lässt sich mit einem Klick auslösen, aus Stahl mit epoxidbeschichteten Griffen
  • Verkupferter Schwenkkopf mit M6-Gewindebohrung zur Befestigung von Zusatzteilen
  • Verzinktes Vollmaterial aus Carbonstahl
  • verstellbare Schnellspanner für Schweißtische und für Holzwerkbänke, TGA Ø 16 mm, Arbeitslänge 22 cm
  • Es besteht die Möglichkeit, eine neue Stange einzuschrauben, um die Höhe zu verlängern.
Weitere Informationen:
Länge:
220.00 mm
Breite:
16.00 mm
Höhe:
16.00 mm
Technische Daten:
<p>Arbeitslänge 22 cm
Weitere Suchbegriffe: Schweißtisch, schweißtisch, TGA, Schiene, Ø, 16, mm, verstellbarer, Schnellspanner, für, Schweißtische, Holzwerkbänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.