| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Piher-34048 Herst.-Nr.: 34048 EAN/GTIN: 8422473340483 |
| |
|
| | |
| Multiclamp ist eine Greifzange aus Nylon und Fiberglas. Die Universallklemme dient zur Befestigung an flachen Oberflächen, Rohren, Vierkantrohren. Die Spindel, Achse und die Verstärkungen bestehen aus verzinktem Stahl. Die Spannkraft beträgt bis zu 150kg und Anti-Rutsch-Kappen sichern die Klemme ab. Multiclamp ist in verschiedenen Ausführung erhältlich und bietet zahlreiche Befestigungsoptionen für Schrauben bzw. Muttern M6, M8 und W1/4 (Zoll). Weitere Informationen: | | Länge: | 180.00 mm | Breite: | 70.00 mm | Höhe: | 70.00 mm | Bullet 1: | Multiclamp Greifzange mit verstellbarer Auflage | Bullet 2: | Auflagefläche 78x65mm mit zwei 60mm und zwei 25mm Schlitzen sowie zwei 7mm Borhungen | Bullet 3: | geeignet zur Befestigung an flachen Oberflächen, Rohren, Vierkantrohren, etc. | Bullet 4: | Klemme aus Nylon und Fiberglas; Spindel, Achse und Verstärkungen aus verzinktem Stahl; Anti-Rutsch-Kappen | Bullet 5: | Spannkraft 150kg; max. Spannweite 50mm; für Rohrdurchmesser 18-48mm; Gewicht 0,38kg | Technische Daten: | <ul> <li>Multiclamp Greifzange mit verstellbarer Auflage <li>Auflagefläche 78x65mm mit zwei 60mm und zwei 25mm Schlitzen sowie zwei 7mm Borhungen <li>geeignet zur Befestigung an flachen Oberflächen, Rohren, Vierkantrohren, etc. <li>Klemme aus Nylon und Fiberglas; Spindel, Achse und Verstärkungen aus verzinktem Stahl; Anti-Rutsch-Kappen <li>Spannkraft 150kg; max. Spannweite 50mm; für Rohrdurchmesser 18-48mm; Gewicht 0,38kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifzange, Greifzwinge, Greifarm, zange, befestigung, befestigen, halten, universal, universell, auflagefläche, fläche, 34048 |
| | |
| |