Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Japansäge mit langem Griff klassische Zugsäge mit geradem Griff in Kunststoff-Ausführung, Sägeblätter schnell wechselbar, Blattlänge 265 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Japansäge mit langem Griff klassische Zugsäge mit geradem Griff in Kunststoff-Ausführung, Sägeblätter schnell wechselbar, Blattlänge 265 mm
Japansäge mit langem Griff klassische Zugsäge mit geradem Griff in Kunststoff-Ausführung, Sägeblätter schnell wechselbar, Blattlänge 265 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Picard-0072060-265
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0072060-265
EAN/GTIN:
     4016671024371
Suchbegriffe:
Japansäge
Zugsäge
japansäge 265mm
japansäge

Japansäge mit langem Griff klassische Zugsäge mit geradem Griff in Kunststoff-Ausführung, Sägeblätter schnell wechselbar, Blattlänge 265 mm

Weitere Informationen:
Länge:
620.00 mm
Breite:
70.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 35,71*
€ 48,03*
36 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 33,04*
€ 49,44*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Picard
0072093-300
ab € 10,72*
Zubehör
Picard
0072093-265
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.