| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Picard-0006700-080 Herst.-Nr.: 0006700-080 EAN/GTIN: 4016671004427 |
| |
|
| | |
| Mit dieser Meißelart ist flächiges Trennen, Spalten, Teilen und Glätten kein Problem mehr. Ob Naturstein oder ob Ziegel- und Pflastersteine: Punktuelle Bearbeitung ist mit diesem Werkzeug ebenso fachgerecht möglich wie das gleichmäßige Abtragen von Oberflächen und Spalten von Betonstein. Daher wird, neben Hammer und geläufigen Meißelformen, dieses Eisen jedes Stemmgeschirr mit seinen speziellen Eigenschaften bereichern. Weitere Informationen: | | Länge: | 195.00 mm | Breite: | 80.00 mm | Höhe: | 22.00 mm | Bullet 1: | Zur Bearbeitung von Natur-,Ziegel- und Pflasterstein | Bullet 2: | Stahl in bester Qualität und Härte | Bullet 3: | ergonomisch sinnvoll geformte Schäfte | Bullet 4: | präzise gearbeitete und optimal geschliffene Schneiden | Technische Daten: | <ul> <li>Zur Bearbeitung von Natur-,Ziegel- und Pflasterstein <li>Stahl in bester Qualität und Härte <li>ergonomisch sinnvoll geformte Schäfte <li>präzise gearbeitete und optimal geschliffene Schneiden |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Picard, Chariereisen, Meisel, Werkzeug, Steinmetz, Steinbearbeitung, Stein, Naturstein, Ziegel, Pflasterstein, Handwerk |
| | |
| |