| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Okatsune-KST221 Herst.-Nr.: KST221 EAN/GTIN: 4968779221001 |
| |
|
| | |
| Die Okatsune 221 ist die reine Essenz einer Bonsai-Schere: - Rasiermesserscharf, stets mit sauberem Schnitt - Einfaches Design für optimalen Benutzerkomfort - Ein Ultraleichtgewicht und dabei besonders robust
Die Klingen dieser japanischen Bonsai-Schere (Bonsai Basami) werden auf einzigartige Art und Weise aus feinstem IZUMO YASUGI-Stahl geschmiedet und weisen einen sehr hohen Rockwell-Härtegrad von 60,0 bis 61,0 auf. Deswegen bleiben die Klingen lang scharf und gibt es immer einen sauberen und präzisen Schnitt in das Holz, ohne dass Sie sich dafür anstrengen müssen. Außerdem kombiniert Okatsune diese Härte mit einer besonderen Flexibilität, damit die Klinge stets gut auf der Gegenklinge anschließt und nicht durchbricht. Die Klinge ist in zwei Winkeln geschliffen worden, daher schneidet sie auch problemlos Holz durch und beschädigt nicht unnötig die Pflanze. Aufgrund der einzigartigen Form der hohlgeschliffene Klinge fließt der Pflanzensaft von der Klinge weg, und die Klingen werden nicht auseinander spleißen. Die V-Form der Feder stellt sicher, dass die Schnittlast gleichmäßig über die Federlänge verteilt wird, was ein sanftes Schließen garantiert. Die Okatsune 221 ist nicht dafür geeignet, Zweige zu schneiden. Dafür verwenden Sie besser die Okatsune 207 Bonsai-Schere. Die Klingen können sehr einfach mit dem Okatsune Wetzstein (Okatsune 412) geschärft werden. Bonsai-Schere Gesamtlänge: 220 mm Klingenlänge: 55 mm Gewicht: 175 g Klingenhärtegrad: 60 - 61 HRD (Rockwell-Härte C-Skala) Izumo Yasugi-Stahl Weitere Informationen: | | Länge: | 137.00 mm | Breite: | 228.00 mm | Höhe: | 130.00 mm | Bullet 1: | traditionelle japanische Bonsai-Schere für eine sehr präzise Formgebung und Pflege Ihrer Bonsai | Bullet 2: | ideal für den Formschnitt von Buchsbaum und Kiefernbäumen | Bullet 3: | tiefes Eindringen in den Busch durch die spitzen, extrem dünnen Klingen von 52 mm möglich, um weiche Elemente wie Zweige und Blätter zu schneiden | Bullet 4: | auf einzigartige Weise aus feinstem IZUMO YASUGI-Stahl geschmiedet (Rockwell-Härte 60-61), daher bleiben die Klingen sehr lange scharf; einfaches Schärfen der Klingen mit Okatsune Wetzstein (Okatsune 412) | Bullet 5: | Gesamtlänge: 200 mm; Klingenlänge: 52 mm; Gewicht: 215 g; Bonsai-Schere kurze Ausführung | Technische Daten: | <ul> <li>traditionelle japanische Bonsai-Schere für eine sehr präzise Formgebung und Pflege Ihrer Bonsai <li>ideal für den Formschnitt von Buchsbaum und Kiefernbäumen <li>tiefes Eindringen in den Busch durch die spitzen, extrem dünnen Klingen von 52 mm möglich, um weiche Elemente wie Zweige und Blätter zu schneiden <li>auf einzigartige Weise aus feinstem IZUMO YASUGI-Stahl geschmiedet (Rockwell-Härte 60-61), daher bleiben die Klingen sehr lange scharf; einfaches Schärfen der Klingen mit Okatsune Wetzstein (Okatsune 412) <li>Gesamtlänge: 200 mm; Klingenlänge: 52 mm; Gewicht: 215 g; Bonsai-Schere kurze Ausführung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Okatsune, KST, 221, Bonsai, Schere, kurze, Ausführung, Gartenschere, Basami, Scheren, Garten, Feld, Buchsbaum, Buchsbäume, Kiefer, Kiefernbäume, Kiefernbaum, verschneiden, schneiden, scharf, robust, japan, japanisch, sentai, pflanzen, sträucher, Izumo, Yasugi, Stahl |
| | |
| |