Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Okatsune 215 Ikebana-Schere Ikenobo-Stil, kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Okatsune 215 Ikebana-Schere Ikenobo-Stil, kurz
Okatsune 215 Ikebana-Schere Ikenobo-Stil, kurz
Artikel-Nr.:
     6593-Okatsune-KST215
Hersteller:
     Okatsune
Herst.-Nr.:
     KST215
EAN/GTIN:
     4968779215000
Suchbegriffe:
Bonsaischere

Die Okatsune 215 ist die reine Essenz der Ikebana-Schere: Rasiermesserscharf, stets mit sauberem Schnitt - Einfaches Design für optimalen Benutzerkomfort - Ein Ultraleichtgewicht und dabei besonders robust; Die Klingen dieser japanischen Bonsai-Schere (Bonsai Basami) werden auf einzigartige Art und Weise aus feinstem IZUMO YASUGI-Stahl geschmiedet und weisen einen sehr hohen Rockwell-Härtegrad von 60,0 bis 61,0 auf. Deswegen bleiben die Klingen lang scharf und gibt es immer einen sauberen und präzisen Schnitt in das Holz, ohne dass Sie sich dafür anstrengen müssen. Außerdem kombiniert Okatsune diese Härte mit einer besonderen Flexibilität, damit die Klinge stets gut auf der Gegenklinge anschließt und nicht durchbricht. Die Klinge ist in zwei Winkeln geschliffen worden, daher schneidet sie auch problemlos Holz durch und beschädigt nicht unnötig die Pflanze. Aufgrund der einzigartigen Form der hohlgeschliffenen Klinge fließt der Pflanzensaft von der Klinge weg, und die Klingen werden nicht auseinander spleißen. Die Klingen können sehr einfach mit dem Okatsune Wetzstein (Okatsune 412) geschärft werden. Okatsune bietet mit der 213 auch eine Ikebana-Schere für den Sogetsu-Stil und mit der 222 auch eine Schere für den Koryu-Stil an. Gesamtlänge: 167 mm; Klingenlänge: 42 mm; Gewicht: 145 g; Ikebana: Ikenobo-Stil kurze Ausführung

Weitere Informationen:
Länge:
117.00 mm
Breite:
190.00 mm
Höhe:
180.00 mm
Bullet 1:
perfekt ausgewogene Ikebana-Schere mit kurzen, breiten Klingen, um mit Leichtigkeit dicke Äste zu schneiden, während sie gleichzeitg präzise genug für Maßarbeit sind
Bullet 2:
zusätzliche Kerbe an der Klingenunterseite erlaubt das Durchtrennen von Bindfaden
Bullet 3:
die Okatsune Ikebana-Schere ist die unbestrittene Nummer 1 in Japan
Bullet 4:
auf einzigartige Weise aus feinstem IZUMO YASUGI-Stahl geschmiedet (Rockwell-Härte 60-61), daher bleiben die Klingen sehr lange scharf; einfaches Schärfen der Klingen mit Okatsune Wetzstein (Okatsune 412)
Bullet 5:
Gesamtlänge: 167 mm; Klingenlänge: 42 mm; Gewicht: 145 g; Ikebana: Ikenobo-Stil kurze Ausführung
Technische Daten:
<ul> <li>perfekt ausgewogene Ikebana-Schere mit kurzen, breiten Klingen, um mit Leichtigkeit dicke Äste zu schneiden, während sie gleichzeitg präzise genug für Maßarbeit sind <li>zusätzliche Kerbe an der Klingenunterseite erlaubt das Durchtrennen von Bindfaden <li>die Okatsune Ikebana-Schere ist die unbestrittene Nummer 1 in Japan <li>auf einzigartige Weise aus feinstem IZUMO YASUGI-Stahl geschmiedet (Rockwell-Härte 60-61), daher bleiben die Klingen sehr lange scharf; einfaches Schärfen der Klingen mit Okatsune Wetzstein (Okatsune 412) <li>Gesamtlänge: 167 mm; Klingenlänge: 42 mm; Gewicht: 145 g; Ikebana: Ikenobo-Stil kurze Ausführung
Weitere Suchbegriffe: Ikebana, Schere, Okatsune, Ikenobo, Stil, kurz, Izumo, Yasugi, Stahl, japanisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.