Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülsen für Schleifigel Ø150mm K100, 20 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifhülsen für Schleifigel Ø150mm K100, 20 St.
Schleifhülsen für Schleifigel Ø150mm K100, 20 St.
Artikel-Nr.:
     6593-Nextools-205150120100A
Hersteller:
     Nextools
Herst.-Nr.:
     2-05-150-120-100A
EAN/GTIN:
     4044385363837
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse

Schleifhülsen passend für den Nextools Schleifigel. Satz á 20 Stück.

Weitere Informationen:
Bullet 1:
Schleifhülse in unterschiedlichen Körnungen - passend für den Nextools Schleifigel
Bullet 2:
Durchmesser: 80mm
Bullet 3:
Schleifhöhe: 120mm
Bullet 4:
Korn 100
Technische Daten:
<ul> <li>Ø150mm <li>Korn 100 <li>Höhe= 120mm <ul>
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifhülsen p100, schleifring, Schleifhülsen, Nextools, Schleifigel, schleifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.