| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Nebo-NEB-LTN-1000-G Herst.-Nr.: NEB-LTN-1000-G EAN/GTIN: 5060063228396 |
| |
|
| | |
| Die GALILEO 500 Laterne von NEBO ist eine wiederaufladbare 500-Lumen-Laterne mit verschiedenen Lichtmustern, Dimmfunktion, Smart Power Control und einem Tragegriff im Karabinerstil. Sie verfügt über einen USB-Ausgang für die Stromversorgung oder das Aufladen der meisten USB-Geräte und einen Tragegriff in Form eines Karabiners. - Wasserfest (IPX4) - Staubgeschützt - Wiederaufladbar über USB - Langlebiger ABS-Kunststoff Weitere Informationen: | | Länge: | 185.00 mm | Breite: | 107.00 mm | Höhe: | 114.00 mm | Technische Daten: | <p>- Wiederaufladbare Batterie<br>- USB-Kabel<br>- Griff im Karabinerstil <p>Modi: <p>- Hoch 360° bei 100% (500 Lumen): 3,5 Stunden / 15 Meter<br>- Hoch 120° (175 Lumen): 9 Stunden / 13 Meter<br>- Niedrig 360° voll gedimmt (40 Lumen): 10 Stunden / 4 Meter<br>- Rot Hoch (15 Lumen): 12 Stunden / 3 Meter<br>- Rot Niedrig (2 Lumen): 30 Stunden / 1 Meter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nebo, GALILEO, 500, Laterne, Powerbank, leistungsstark, Lumen, Licht, Leuchte, Lampe, Beleuchtung |
| | |
| |